入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルスプリングレスナット |
色 | シルバー |
深さ | 53 / 64 " |
終了 | 電気めっき |
高さ | 0.358 " |
内寸法 | 7x 5.125x 2.125 |
材料 | 冷間成形鋼 |
厚さ | 3 / 8 " |
番手 | 5 / 16 " |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB100 1/4 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 1 / 4 " | 1.38 " | ¥6,661 | ||
AB100 3/8 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 3 / 8 " | 1.38 " | ¥8,527 | ||
AB100 5/8 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 5 / 8 " | 1.38 " | ¥12,475 | ||
AC100-1 / 2 | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 1 / 2-13 | 0.785 " | - | 見積依頼
| |
AB100-1 / 2SS | - | ステンレス鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。