DAYTON インラインブロワー 14 インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TCL1 | 1121 | 1140 | 2170 | - | - | - | - | 4.7 | ¥433,791 | |
B | 7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | ¥542,589 | |
B | 7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | ¥519,906 | |
B | 7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9/1.4 | ¥562,738 | |
B | 7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | ¥604,866 | |
B | 7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5/2.8 | ¥590,031 |
インラインブロワー、14インチ
Dayton 14 インチ インライン ブロワーは、工業用および商業用の屋内スペース/建物にきれいな空気を提供します。 これらのブロワーは、さまざまな動作条件に耐えられるよう、オープン防滴エンクロージャ内に亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 内部コンポーネントのメンテナンス作業を容易にするために両側にアクセス パネルがあり、ダクトとの接続が簡単になるように外側にカラーが付いています。 これらのブロワーは、単相永久分割コンデンサー モーターによって駆動され、2153 RPM の高トルク速度を生成します。 115VAC と 230VAC の電圧定格ブロワーからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンジフィルター
- ハンマードリルビット
- ロープバリアポストと支柱
- シャフトアーバー
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- 棚と収納ラック
- コミュニケーションツール
- ダイヤフラムポンプ
- スリング
- ギアリング
- TEMPCO ねじ込み式赤外線ヒーターバルブ
- PROTO テザーツールポーチ
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps8ドア
- BUSSMANN CB3000シリーズ端子台
- GRUVLOK 標準Eガスケットカップリング
- SPEARS VALVES PVCグローブバルブ フランジエンド FKM
- EATON E57 ミニチュア シリーズ誘導型近接センサー
- LINN GEAR 延長ピッチタイプA 大ロールスプロケット 2042チェーン
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル 852サイズ アルミウォーム減速機