DAYTON 7A0J4インラインブロワー14インチ、2馬力ドライブパッケージ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 2153 |
CFM @ 0.000インチSP | 4060 |
CFM @ 0.125インチSP | 4009 |
CFM @ 0.250インチSP | 3958 |
CFM @ 0.375インチSP | 3907 |
CFM @ 0.500インチSP | 3856 |
CFM @ 0.625インチSP | 3800 |
CFM @ 0.750インチSP | 3741 |
CFM @ 1.000インチSP | 3622 |
CFM @ 1.250インチSP | 3494 |
CFM @ 1.500インチSP | 3365 |
CFM @ 1.75インチSP | 3225 |
CFM @ 2.000インチSP | 3078 |
CFM @ 2.500インチSP | 2627 |
全負荷アンペア | 6.1-5.5/2.8 |
高さ | 23 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 10 " |
入口の高さ(インチ) | 19-7/8 |
入口幅(インチ) | 19-7/8 |
最大BHP | 2.10 |
最大深さ | 22 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 12-1 / 2インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1735 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 10 " |
コンセントの高さ | 19.875 " |
出口幅 | 19.875 " |
相 | 3 |
軸径 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 31 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 30 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 30 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
UPC | 212725950762 |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 14 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 64.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TCL1 | 1121 | 1140 | 2170 | - | - | - | - | 4.7 | ¥433,791 | |
7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | ¥542,589 | |
7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | ¥519,906 | |
7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9/1.4 | ¥562,738 | |
7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | ¥604,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。