DAYTON 5TCL1インラインブロワー14/1インチダイレクト/ドライブ2Cfm
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ブロワーRPM | 1140 |
CFM @ 0.000インチSP | 2170 |
CFM @ 0.125インチSP | 2061 |
CFM @ 0.250インチSP | 1942 |
CFM @ 0.375インチSP | 1818 |
CFM @ 0.500インチSP | 1666 |
CFM @ 0.625インチSP | 1446 |
CFM @ 0.750インチSP | 1121 |
全負荷アンペア | 4.7 |
高さ | 23 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 10-1 / 2」 |
入口の高さ(インチ) | 19-7/8 |
入口幅(インチ) | 19-7/8 |
最大BHP | 0.30 |
最大深さ | 22 " |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/3 |
モーターRPM | 1140 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | マルチポジション |
アウトレット径 | 10-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 19.875 " |
出口幅 | 19.875 " |
相 | 単発講座 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 10.8 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 10.5 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 10.1 |
速度制御 | 1DGV2 |
タイプ | ダイレクトドライブ遠心 |
UPC | 190735351079 |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 14 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 1.75インチSP | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | ¥542,589 | |
7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | ¥519,906 | |
7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9/1.4 | ¥562,738 | |
7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | ¥604,866 | |
7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5/2.8 | ¥590,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。