BUSSMANN O シリーズ英国および IEC ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 12OEFMA63 | - | 63A | AC12k | ¥84,765 | |
B | 3.6OEFMA200 | AC3.600k | 200A | AC3.6k | ¥89,579 | |
C | 3.6OEFMA100 | AC3.600k | 100A | AC3.6k | ¥73,508 | |
D | 7.2オーグマ140 | AC7.200k | 140A | AC7.2k | ¥300,573 | |
E | 12オーグマ50 | AC12k | 50A | AC12k | ¥87,733 | |
F | 15.5OEFMA50 | AC15k | 50A | AC15k | ¥187,489 | |
G | 15.5OEFMA31.5 | AC15k | 31.5A | AC15k | ¥185,925 | |
F | 15.5OEFMA63 | AC15k | 63A | AC15k | ¥175,297 | |
H | 24OEGMA50 | AC24k | 50A | AC24k | ¥95,346 | |
I | 24OEGMA6.3 | AC24k | 6.3A | AC24k | ¥81,069 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コードレスケーブルカッター
- 交換可能なコアシリンダー
- グリースフィッティングキット
- PAアンプ
- 改札口
- ブッシング
- 動力伝達ベルト
- 空気の動き
- 油圧シール
- 溶接用薬品
- DYNABRADE ストレートエアダイグラインダー
- 3M エクストラファイングレードPSAサンディングディスクロール
- OETIKER 151シリーズステンレス鋼2イヤークランプ
- COOPER B-LINE B766シリーズストレートストラットジョイナー
- SPEARS VALVES PVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、Buna
- SPEARS VALVES PVCバックウォーターバルブエクステンションコンポーネント
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 特殊キャビネット
- RAMFAN ファン
- BALDOR / DODGE GT、XNUMX ボルト フランジ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング