OETIKER151シリーズステンレス鋼2イヤークランプ
Oetiker 151 シリーズ イヤー クランプは、グリップ力を高め、ホースの周囲に一定の圧力を提供する両耳デザインを特徴としており、熱や振動による膨張や収縮の処理に適しています。 これらのステンレススチール製イヤークランプは、ゴムホース、プラスチックチューブ、エレクトロなどと一緒に使用されます。...トリカルケーブルと溶接ホース。 ホースの損傷を防ぐバリ取りエッジが特徴で、3.1 mm ~ 46 mm の範囲のサイズと最大 0.394 インチのバンド厚さが用意されています。 これらのイヤークランプの目に見える変形は、適切に閉じられた証拠を提供し、一体型の構成により確実な不正開封防止シールが保証されます。続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | バンドの厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15100000 | 3.1 mmから4.1 mm | 0.27 " | 0041R | 100 | - | 100 | ¥20,400 | |
A | 15100002 | 3.4 mmから5 mm | 0.27 " | 0305R | 100 | - | 100 | ¥10,818 | |
A | 15100001 | 3.5 mmから4.5 mm | 0.27 " | 0045R | 100 | - | 100 | ¥10,818 | |
A | 15100003 | 5 mmから7 mm | 0.236 " | 0507R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥15,314 | |
A | 15100004 | 7 mmから9 mm | 0.276 " | 0709R | 100 | 0.031 " | 100 | ¥16,575 | |
A | 15100023 | 8 mmから11 mm | 0.276 " | 0811R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥16,575 | |
A | 15100006 | 11.1 mmから13 mm | 0.276 " | 1113R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥17,850 | |
A | 15100007 | 12.5 mmから15 mm | 0.295 " | 1315R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥17,837 | |
A | 15100008 | 14 mmから17 mm | 0.315 " | 1517R | 100 | 0.031 " | 100 | ¥20,612 | |
A | 15100009 | 15 mmから18 mm | 0.315 " | 1518R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥19,970 | |
A | 15100010 | 16.2 mmから20 mm | 0.335 " | 1720R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥24,327 | |
A | 15100011 | 18.1 mmから22 mm | 0.394 " | 1922R | 100 | 0.039 " | 100 | ¥23,929 | |
A | 15100012 | 19.1 mmから23 mm | 0.354 " | 2023R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥27,027 | |
A | 15100013 | 21.1 mmから25 mm | 0.394 " | 2225R | 100 | 0.039 " | 100 | ¥26,902 | |
A | 15100014 | 22.5 mmから27 mm | 0.394 " | 2327R | 100 | 0.024 " | 100 | ¥30,092 | |
A | 15100015 | 24 mmから28 mm | 0.394 " | 2528R | 100 | 0.039 " | 100 | ¥30,812 | |
A | 15100018 | 29.3 mmから34 mm | 0.27 " | 3134R | 100 | - | 100 | ¥39,563 | |
A | 15100019 | 32 mmから37 mm | 0.27 " | 3437R | 100 | - | 100 | ¥28,436 | |
A | 15100020 | 35 mmから40 mm | 0.27 " | 3740R | 100 | - | 100 | ¥29,796 | |
A | 15100021 | 37.6 mmから43 mm | 0.27 " | 4043R | 100 | - | 100 | ¥31,156 | |
A | 15100022 | 40.6 mmから46 mm | 0.27 " | 4346R | 100 | - | 100 | ¥32,516 |
151シリーズステンレス鋼2イヤークランプ
Oetiker 151 シリーズ イヤー クランプは、グリップ力を高める両耳デザインを特徴とする中圧クランプで、ホースの周囲に一定の圧力を提供するため、熱や振動による膨張や収縮の処理に適しています。 耐腐食性のステンレス鋼で作られているため、標準のイヤークランプと比較してクランプ範囲が広くなり、耐久性も向上します。 オエティカーのステンレススチール製イヤークランプは、ホースへの損傷を防ぐバリ取りエッジが特徴で、熱膨張や振動によるある程度の弾性を発揮して、接合されるコンポーネントや部品のサイズの変化に対応できます。 これらのイヤークランプの目に見える変形は、適切に閉じられた証拠を提供し、一体型の構成により確実な不正開封防止シールが保証されます。 これらのスチール製イヤー クランプは、3.1 mm ~ 46 mm の範囲のサイズと、最大 0.394 インチのバンドの厚さをご用意しています。 Raptor Supplies Oetikerクランプの信頼できるサプライヤーです。
動作メカニズム
- これらのクランプのクランプ力は、温度や振動などの熱的または機械的影響に応じて、膨張または収縮中に上昇し、バネ機能を生み出します。
- これらの薄肉インサート リングには、耳のスペース (チューブまたはホースの端の上) に配置された楕円形の突起があります。
- それらは次を使用して閉じられます 手動取り付けペンチ、それによって耳の隙間を橋渡ししてしっかりと密閉します。 また、クランプの全周にわたって均一な圧縮力が保証されます。
- 成形時やせん断時に発生するバリはバレル仕上げ工程で完全に除去されます。
- 完全なシールを実現するには、取り付けプロセス中に耳が正しく閉じられている必要があるため、クランプの公称直径はそれに応じて選択する必要があります。
特徴
- Oetiker 151 シリーズ中圧クランプは、グリップ力を高める両耳デザインの薄肉インサート リングです。
- それらは、熱膨張または振動によるある程度の弾性を提供するのに十分な柔軟性があり、それによって、結合されるコンポーネントまたは部品のサイズの変化に対応します。
対応アクセサリー
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: これらの電子制御ペンチは、均一なクランプ閉鎖を提供するために、ブランドの 151 シリーズ クランプ用に設計されています。
- Oetiker HMK 01 / S01: これらの手動イヤークランプ ペンサー ツールは、限られたスペースで使用するために、クランプ ジョーがプライヤー (HMK 01) またはプライヤーの側面 (HMK S01) にまっすぐに配置されています。
規格と承認
- ISO 9227
- IATF 16949:2016 および ISO 9001:2015
- UNS S30403 (統一番号付けシステム) および SAE 1008 (自動車技術者協会)
よくある質問
1つと2つのイヤークランプの違いは何ですか?
Oetiker 2イヤークランプは、1イヤークランプと比較してクランプ範囲が広くなっています。 これらの2つのイヤークランプは、高いクランプ力を提供し、ホースの収縮および伸長中にバネ効果を生み出します。
イヤークランプのサイズを測定する方法は?
フィッティングに取り付けられたホースの外径 (OD) を分析して測定するだけです。 そして、ホースの外径がクランプのクランプ範囲のほぼ中央になるようにホースクランプを選定してください。
Oetikerクランプをどのように取り外しますか?
Oetikerクランプの取り外しには、回転式またはボウルノーズカッターやサイドカッターなどの工具を使用できます。 ただし、回転カッターは、クランプの切断中にホースを改ざんまたは損傷する可能性があるため、お勧めしません。
クランプを締めるにはどうすればよいですか?
クランプを締めるには、片手でクランプを握り、ドライバーの反対側の端がスリーブ保持部にスライドするようにします。 次に、レンチまたはドライバーでドライバーを時計回りに回して、ドライバーにあるネジ山がクランプのスロットにかみ合うようにします。 クランプがホースの周りをしっかりとしっかりと締めるまで、ドライバーを回し続けます。
Oetikerクランプは再利用可能ですか?
Raptor Supplies Oetikerも提供しています 無段階ロープロファイルクランプ 自然界で再利用可能です。 それらは複数回開いて取り付けることができ、半径方向と軸方向の両方に取り付けることができます。 Oetikerのロープロファイル、ユニバーサル、スクリュー&プロファイルクランプも、本質的に再利用可能です。
ホースクランプを適切に配置する方法は?
イヤーホースクランプ さまざまな形、スタイル、サイズがあります。 それらのほとんどは、ホース/チューブ/パイプ継手に適切に配置するための同じガイドラインに従っています。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられたら、ホース クランプをホースの端に向かって配置し、クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースを設けます。
製品またはその配送に関して質問がある場合はどうすればよいですか?
あなたは私達に連絡することによってあなたの質問を簡単に解決することができます-
メール:sales @raptorsupplies.COM
電話: 050 5865 4107
WhatsApp:+ 44 7786 311597
カード以外のお支払い方法はありますか?
Raptor Supplies PayPal経由でも安全に支払うことができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソフトサイドストレージ
- 実験用ミキサー
- サスペンションツール
- ウォーターゲージ
- 高温リード線
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- タスクライト
- 手袋と手の保護具
- 延長コードとコンセントストリップ
- TOWNSTEEL 反結紮彫り込み錠
- SPEEDAIRE リアクレビスD2メトリックシリンダー取り付けキット
- KILLARK シングルギャングスプライスボックス、行き止まり&フィードスルーハブスタイル
- GORLITZ コーンチャック
- HOFFMAN ツールレスシェルフ
- EATON Magnum シリーズ電流制限ヒューズ キット
- CONDOR 滑らかなPU帯電防止手袋
- OBERON TCG アーク フラッシュ キット、40 Cal アーク定格
- NIBCO DWV クリーンアウト アダプター、プラグ付き、PVC
- BALDOR / DODGE ポリマースリーブ EZ Kleen、XNUMX ボルトフランジ、ソリッドジャーナルベアリング