OETIKER167シリーズ無段階イヤークランプ
Oetiker ホース クランプは、ホースを継手やパイプに接続するのに最適です。 これらの Oetiker StepLess イヤー クランプは、ロックウェル硬度が高く、柔軟な薄肉ホースと柔軟性のない薄肉ホースの両方で広く使用されています。 360 度の圧縮を保証し、ゴムホースやプラスチックとの使用に適しています。...IC チューブ、電気ケーブル、溶接ホース。続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | バンド寸法 | 耳の幅 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16702488 | 5.3 mmから6.5 mm | 0.19 " | 6.5-505R | 5 x 0.5 mm | 4 mm | 100 | 100 | ¥23,490 | |
A | 16700001 | 5.8 mmから7 mm | 0.19 " | 7.0-505R | 5 x 0.5 mm | 4 mm | 100 | 100 | ¥11,127 | |
A | 16700002 | 6.8 mmから8 mm | 0.19 " | 8.0-505R | 5 x 0.5 mm | 4 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 16700003 | 7 mmから8.7 mm | 0.19 " | 8.7-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 16700004 | 7.8 mmから9.5 mm | 0.197 " | 9.5-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | ¥13,963 | |
A | 16700005 | 8.3 mmから10 mm | 0.197 " | 10.0-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | ¥13,963 | |
A | 16700006 | 8.8 mmから10.5 mm | 0.197 " | 10.5-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | ¥13,963 | |
A | 16702492 | 9.2 mmから10.9 mm | 0.197 " | 10.9-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | ¥13,963 | |
A | 16700009 | 9.8 mmから12.3 mm | 0.276 " | 12.3-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥14,054 | |
A | 16700992 | 9.8 mmから12.3 mm | 0.276 " | 12.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,373 | |
A | 16700008 | 10.1 mmから11.8 mm | 0.197 " | 11.8-505R | 5 x 0.5 mm | 5.5 mm | 100 | 100 | ¥13,963 | |
A | 16702493 | 10.3 mmから12.8 mm | 0.276 " | 12.8-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥14,054 | |
A | 16702490 | 10.3 mmから12.8 mm | 0.276 " | 12.8 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,373 | |
A | 16700993 | 10.8 mmから13.3 mm | 0.276 " | 13.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,369 | |
A | 16700010 | 10.8 mmから13.3 mm | 0.276 " | 13.3-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥14,054 | |
A | 16700011 | 11.3 mmから13.8 mm | 0.276 " | 13.8-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥14,054 | |
A | 16700997 | 11.5 mmから14 mm | 0.276 " | 14 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,290 | |
A | 16700012 | 11.5 mmから14 mm | 0.27 " | 14.0-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 16700013 | 12 mmから14.5 mm | 0.27 " | 14.5-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥13,909 | |
A | 16700999 | 12 mmから14.5 mm | 0.276 " | 14.5 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,698 | |
A | 16700015 | 12.8 mmから15.3 mm | 0.276 " | 15.3-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥14,235 | |
A | 16700016 | 13.2 mmから15.7 mm | 0.27 " | 15.7-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥21,018 | |
A | 16701005 | 13.2 mmから15.7 mm | 0.276 " | 15.7 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,777 | |
A | 16702494 | 13.7 mmから16.2 mm | 0.276 " | 16.2-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥14,235 | |
A | 16701009 | 14.5 mmから17 mm | 0.276 " | 17 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,688 | |
A | 16700017 | 14.5 mmから17 mm | 7 mm | 17.0-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 16705509 | 15 mmから17.5 mm | 0.35 " | 17.5-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥16,505 | |
A | 16700020 | 15.3 mmから18.5 mm | 0.276 " | 18.5-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥15,121 | |
A | 16703721 | 15.8 mmから18.3 mm | 0.35 " | 18.3-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥16,505 | |
A | 16704785 | 16.2 mmから18.7 mm | 0.35 " | 18.7-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥16,505 | |
A | 16704786 | 16.5 mmから19 mm | 0.35 " | 19.0 | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16702498 | 16.6 mmから19.8 mm | 0.27 " | 19.8-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥30,754 | |
A | 16705510 | 16.8 mmから19.3 mm | 0.35 " | 19.3-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥13,538 | |
A | 16700196 | 17.8 mm - 21 mm | 0.35 " | 21 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16700024 | 17.8 mmから21 mm | 0.27 " | 21.0-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥18,236 | |
A | 16705329 | 18 mmから20.5 mm | 0.35 " | 20.5-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥16,505 | |
A | 16705296 | 18.3 mmから20.8 mm | 0.35 " | 20.8-708R | 7 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥20,647 | |
A | 16700026 | 19.4 mmから22.6 mm | 0.276 " | 22.6-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥16,011 | |
A | 16700198 | 19.4 mmから22.6 mm | 0.35 " | 22.6-906R | 9 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥15,701 | |
A | 16700028 | 20.3 mmから23.5 mm | 0.27 " | 23.5-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥16,635 | |
A | 16700666 | 20.9 mm - 24.1 mm | 0.35 " | 24.1 | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16700201 | 20.9 mm - 24.1 mm | 0.35 " | 24.1 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16700029 | 20.9 mmから24.1 mm | 0.27 " | 24.1-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 16700031 | 22.4 mmから25.6 mm | 0.276 " | 25.6-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥17,837 | |
A | 16700203 | 22.4 mmから25.6 mm | 0.35 " | 25.6-906R | 9 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥16,072 | |
A | 16700205 | 23.9 mm - 27.1 mm | 0.35 " | 27.1 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16700033 | 23.9 mmから27.1 mm | 0.27 " | 27.1-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥19,163 | |
A | 16700207 | 25.4 mmから28.6 mm | 0.35 " | 28.6-906R | 9 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥16,443 | |
A | 16700035 | 25.4 mmから28.6 mm | 0.276 " | 28.6-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥18,379 | |
A | 16705507 | 25.7 mmから26.9 mm | 0.39 " | 28.9-1008R | 10 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥22,749 | |
A | 16700682 | 26 mmから29.2 mm | 0.35 " | 29.2-908R | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥18,730 | |
A | 16701358 | 26.4 mm - 29.6 mm | 0.39 " | 29.6 | 10 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16705385 | 26.4 mmから29.6 mm | 0.39 " | 29.6-1008R | 10 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥27,323 | |
A | 16700292 | 26.9 mm - 30.1 mm | 0.35 " | 30.1 | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16700209 | 26.9 mm - 30.1 mm | 0.35 " | 30.1 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16700037 | 26.9 mmから30.1 mm | 0.27 " | 30.1-706R | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥42,654 | |
A | 16700446 | 27.5 mmから30.7 mm | 0.35 " | 30.7-908R | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | ¥19,040 | |
A | 16700295 | 28.4 mm - 31.6 mm | 0.35 " | 31.6 | 9 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16700212 | 28.4 mm - 31.6 mm | 0.35 " | 31.6 | 9 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16700040 | 28.4 mmから31.6 mm | 0.276 " | 31.6-706R | 7 x 0.6 mm | 10 mm | 100 | 100 | ¥19,054 | |
A | 16700525 | 28.8 mm - 32 mm | 0.39 " | 32 | 10 x 0.8 mm | - | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
167シリーズ無段階イヤークランプ
Oetiker 167 シリーズの無段階イヤー クランプは標準の耳サイズを備えており、取り付けには取り付けツールが必要です。 ステンレス鋼構造で耐腐食性があり、360 度均一な圧縮と表面圧力を保証します。 これらのイヤー スタイル クランプには、チューブをグリップする特許取得済みの PEXGrip 配管接続があり、簡単、迅速、確実に取り付けることができます。 クランプの滑りも防止します。 Oetiker 167 シリーズの無段階クランプの特別な設計は、ユニットの内周をオーバーラップおよび/または排除して、最適な漏れのないシールと完璧な真円度を提供します。 さらに、さねはぎ(溝の中にさねがある)設計により、組み立てられた部品に圧力がかかり、ユニットが接続の直径全体に繰り返し半径方向の力を加えることができます。
Raptor Supplies は、熱および振動による膨張または収縮を処理しながら、接合されるコンポーネントまたは部品への安全な接続を提供するOetikerクランプの信頼できるサプライヤーです。
動作メカニズム
- ステムが取り付けられているホースにクランプを配置します。
- クランプイヤーを完全に閉じます(注:適切に取り付けて完全に密閉するには、イヤーを正確に閉じる必要があります)。
- 標準またはサイドジョーペンチを使用して、ホースクランプと平行に保持します。
- ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられたら、ホースクランプをホースの端に向けて配置し、クランプとホースの端の間に約1/4インチのスペースを残します。
- StepLessクランプを解放するには、ペンチを使用してバンドの端をつかみ、引き抜きます。
特徴
- Oetiker 167 シリーズ イヤー クランプは、腐食に強いステンレス鋼構造を採用しています。
- 改ざんが明らかな一体型デザインが特徴です。
- これらの Oetiker ホース クランプには PEXGrip 配管接続が付いており、迅速な取り付けに役立ち、滑りを防ぎます。
- それらは、ラジアル力を連続的に加えることによって接続に圧力を加えるタングイングルーブ設計を持っています。
規格と承認
- ASTM (米国材料試験協会) F2098 は、ASTM F1807 および F2159 インサート フィッティングおよび ASTM F876 PEX (ポリエチレン架橋) チューブとの使用について認定されています。
- NSF(National Sanitation Foundation)製品リスト-cNSFus-PW
よくある質問
イヤークランプのサイズを測定する方法は?
フィッティングに取り付けられたホースの外径 (OD) を分析して測定するだけです。 そして、ホースの外径がクランプのクランプ範囲のほぼ中央になるようにホースクランプを選定してください。
Oetikerクランプをどのように取り外しますか?
Oetikerクランプの取り外しには、回転式またはボウルノーズカッターやサイドカッターなどの工具を使用できます。 ただし、回転カッターは、クランプの切断中にホースを改ざんまたは損傷する可能性があるため、お勧めしません。
無段階クランプを締めるにはどうすればよいですか?
クランプを締めるには、片手でクランプを握り、ドライバーの反対側の端がスリーブ保持部にスライドするようにします。 次に、レンチまたはドライバーでドライバーを時計回りに回して、ドライバーにあるネジ山がクランプのスロットにかみ合うようにします。 クランプがホースの周りをしっかりとしっかりと締めるまで、ドライバーを回し続けます。
Oetikerクランプは再利用可能ですか?
Raptor Supplies Oetikerも提供しています 無段階ロープロファイルクランプ 自然界で再利用可能です。 それらは複数回開いて取り付けることができ、半径方向と軸方向の両方に取り付けることができます。 Oetikerのロープロファイル、ユニバーサル、スクリュー&プロファイルクランプも、本質的に再利用可能です。
ホースクランプを適切に配置する方法は?
イヤーホースクランプ さまざまな形、スタイル、サイズがあります。 それらのほとんどは、ホース/チューブ/パイプ継手に適切に配置するための同じガイドラインに従っています。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられたら、ホース クランプをホースの端に向かって配置し、クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースを設けます。
イヤークランプとスクリュークランプの違いは何ですか?
イヤークランプは、一定のジョー力の下で圧着するためにシングル/ダブルイヤー構成を使用して、均一なクランプ力を提供します。 スクリュークランプには、ドライバーを使用してホースの周りに締めるためのスクリュー、ブリッジ、およびDナットが組み込まれています。
ホースクランプはいつ交換する必要がありますか?
ラジエーターホースクランプとラジエーターホースは、エンジンが適切に作動するように、3〜5年ごとに交換する必要があります。 使用や経年変化により、これらのホースはもろくなったり、膨らんだり、腐食したりする可能性があります。 ラジエーターは、内圧が高いままである場合にのみ車を冷却することができます。
どのような材料で作られたホースクランプは、海洋用途に最適ですか?
常に高品質のステンレス鋼(316ステンレス鋼など)で作られたホースクランプを使用する必要があります。
Oetiker ホース クランプにはメンテナンスや定期的な検査が必要ですか?
Oetiker ホース クランプは通常、定期的なメンテナンスを必要としません。 ただし、腐食、損傷、緩みの兆候がないか定期的に検査することをお勧めします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットランナー
- エアチェーンホイスト
- 容積式送風機
- 接着テスターアクセサリー
- Tボルト
- パレットジャッキとアクセサリー
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 電子/ベンチテスト
- データ記録
- エンクロージャ
- GPIMETERS オイルトランスファーポンプ
- E JAMES & CO ラバーストリップ、食品グレード、60A
- PROTO ドリフトパンチ
- BALDWIN FILTERS ルブフィルターソックス
- 3M フロントブリム、ヘルメット、タイプ1
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-16 Un
- 80/20 Quick Frame シリーズ 9025 プロファイル チューブ プロファイル
- GENERAL ELECTRIC ジャンパーケーブル
- TB WOODS 8mmピッチ丸歯タイミング同期ベルト
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 中・軽量カッター刃