入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
バンド寸法 | 7 x 0.6 mm |
バンド素材 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
バンドの厚さ | 0.023 " |
バンド幅 | 0.276 " |
耳の幅 | 8 mm |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 10.8 mmから13.3 mm |
サイズ参照 | 13.3-706R |
タイプ | クリンプ、無段階耳 |
UPC | 848879015417 |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 2.01 |
船の長さ(cm) | 5.99 |
船幅(cm) | 3 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
Oetiker 16700010 クランプは、ホースをクランプし、農業、自動車、産業用途の継手からの外れを防止するのに最適です。 この Oetiker 16700010 クランプは高いクランプ力を発揮し、ホースを損傷することなく漏れのない動作を保証します。
ホースにイヤークランプを取り付ける手順は次のとおりです。
A.はい、ウォームドライブ、StepLessネジ、VクランプなどのOetikerホースクランプは再利用可能です。 要件が発生したときにいつでも簡単に開いてインストールできます。 それらは、製造および自動車施設の保守およびサービスに理想的です。 これらのクランプは、半径方向と軸方向の両方に取り付けることもできます。
A. 必要なサイズを確認するには、ホースをパイプまたは継手(ホースを拡張するもの)に取り付け、ホースの外径を確認します。 最後に、クランプ範囲内のホース径に対応したホースクランプを選択してください。
A.海洋用途の場合、ユーザーは常に高品質のステンレス鋼(316ステンレス鋼など)で作られたホースクランプを使用する必要があります。
A. ホース クランプにはさまざまな形状、スタイル、サイズがあります。 ただし、そのほとんどは、ホースとチューブ/パイプ継手を適切に取り付けるために同じプロセスに従います。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられると、Oetiker 16700010 ホース クランプがホースの端に向かって配置されます。 クランプとホースの端の間にはおよそ 1/4 インチのスペースが必要です。
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | バンド寸法 | 耳の幅 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8 mmから12.3 mm | 0.276 " | 12.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,373 | |
16702490 | 10.3 mmから12.8 mm | 0.276 " | 12.8 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,373 | |
16700011 | 11.3 mmから13.8 mm | 0.276 " | 13.8-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥14,054 | |
16700015 | 12.8 mmから15.3 mm | 0.276 " | 15.3-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥14,235 | |
16702494 | 13.7 mmから16.2 mm | 0.276 " | 16.2-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ¥14,235 | |
16700993 | 10.8 mmから13.3 mm | 0.276 " | 13.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,369 | |
16700997 | 11.5 mmから14 mm | 0.276 " | 14 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | ¥14,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。