閉所換気ダクト
密閉空間換気ダクトは、新鮮な空気を供給し、地下室、マンホール、および地下室からの有害なガスや煙霧を換気するための密閉空間ファンと併用するように設計されています。...続きを読む
標準ダクト
Allegro の標準ダクトは、軽量で格納可能な設計となっており、空気処理能力を最大限に高めることを目的としており、摩擦損失を最小限に抑えた二方向の流れを実現するように設計されています。 ビニールとポリエステル素材に PVC カバーを施しており、荒れた過酷な気候条件での使用に適しています。 これらのダクトはさらに、折りたたみ不可能なデザインと、作業中に視認しやすいように黄色とダークの気候帯を備えており、ASTM 227 仕様も満たしています。 760 および 791 CFM オプションで利用可能なこれらの標準ダクトの幅広い製品からお選びください。
Allegro の標準ダクトは、軽量で格納可能な設計となっており、空気処理能力を最大限に高めることを目的としており、摩擦損失を最小限に抑えた二方向の流れを実現するように設計されています。 ビニールとポリエステル素材に PVC カバーを施しており、荒れた過酷な気候条件での使用に適しています。 これらのダクトはさらに、折りたたみ不可能なデザインと、作業中に視認しやすいように黄色とダークの気候帯を備えており、ASTM 227 仕様も満たしています。 760 および 791 CFM オプションで利用可能なこれらの標準ダクトの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | 長さ | 直径 | 構造 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVH-CND86 | ¥27,967 | |||||
A | SVH-CND815 | ¥49,980 | |||||
A | SVHCND1215 | ¥103,196 | |||||
A | SVH-CND825 | ¥66,867 | |||||
A | SVHCND1225 | ¥118,609 |
レイフラット使い捨てダクト
換気ダクト、PVC、ビニールコーティングされたポリエステル構造
Americ の換気ダクトは、煙や悪臭を外部に排出し、密閉された空間に新鮮な空気を引き込みます。 これらは、紫外線、湿気、極端な環境条件に耐える PVC、ビニールコーティングされたポリエステル構造を特徴とし、換気扇やブロワーリップに簡単に接続して、負または正の空気流を実現できます。 さらに、これらの UL 認定ダクトには、低圧で大量の空気を処理するための簡単に格納可能なシェーファー ダクト ホースが付いており、便利に取り付けられたキャリング バッグに折りたたむことができます。 これらはクイック接続カプラーと統合されており、メディアの流出を軽減し、15 インチと 25 インチの長さをご用意しています。
Raptor Supplies アメリカンも提供しています 使い捨て換気ダクト 必要に応じて長さにカットすることができます。
Americ の換気ダクトは、煙や悪臭を外部に排出し、密閉された空間に新鮮な空気を引き込みます。 これらは、紫外線、湿気、極端な環境条件に耐える PVC、ビニールコーティングされたポリエステル構造を特徴とし、換気扇やブロワーリップに簡単に接続して、負または正の空気流を実現できます。 さらに、これらの UL 認定ダクトには、低圧で大量の空気を処理するための簡単に格納可能なシェーファー ダクト ホースが付いており、便利に取り付けられたキャリング バッグに折りたたむことができます。 これらはクイック接続カプラーと統合されており、メディアの流出を軽減し、15 インチと 25 インチの長さをご用意しています。
Raptor Supplies アメリカンも提供しています 使い捨て換気ダクト 必要に応じて長さにカットすることができます。
形式 | モデル | 長さ | 直径 | 構造 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GAM-DS1215 | ¥30,345 | |||||
A | GAM-DS0815 | ¥26,250 | |||||
B | GAM-DS0825CB | ¥45,802 | |||||
B | GAM-DS1225CB | ¥52,700 | |||||
A | GAM-DS2025 | ¥89,913 | |||||
A | GAM-DS1225 | ¥52,466 | |||||
A | GAM-DS0825 | ¥36,836 |
形式 | モデル | 長さ | 直径 | 構造 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GAM-DDISP500 | ¥68,586 | |||||
A | GAM-DDISP500FR | ¥92,069 |
換気ダクト
形式 | モデル | 長さ | 直径 | 構造 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDT-21624046BR | ¥35,649 | |||||
B | FDT-1215CBB | ¥124,550 | |||||
A | FDT-30534005BB | ¥60,675 | |||||
A | FDT-21624076BR | ¥61,744 | |||||
B | FDT-1625CBR | ¥232,598 | |||||
A | FDT-1625BR | ¥95,219 | |||||
B | FDT-1225CBB | ¥199,803 |
静電気伝導性EXダクト
形式 | モデル | 設計 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9600-25AEX | ¥271,969 | 見積依頼 | |||||
A | 9550-25AEX | ¥185,856 | 見積依頼 | |||||
A | 9500-25AEX | ¥69,483 | ||||||
A | 9550-15AEX | ¥107,625 | 見積依頼 | |||||
A | 9600-15AEX | ¥266,467 | 見積依頼 | |||||
A | 9500-15AEX | ¥49,670 | ||||||
A | 9500-15EX | ¥61,325 | ||||||
A | 9500-25EX | ¥84,313 | ||||||
A | 9600-15EX | ¥153,539 | ||||||
A | 9650-15EX | ¥196,800 | ||||||
B | 9650-25EX | ¥309,251 | ||||||
A | 9550-15EX | ¥124,199 | ||||||
A | 9550-25EX | ¥215,509 | ||||||
A | 9600-25EX | ¥269,277 |
換気ダクト
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | FDT-0815CBB | ¥99,799 | ||
A | FDT-0825CBB | ¥163,030 |
圧力ダクト
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FDT-1810MSR | ¥73,687 | 見積依頼 |
B | FDT-185MSR | ¥43,025 | 見積依頼 |
クイックカップルロングキャニスター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ED7004CL/DS | ¥78,632 | 見積依頼 |
B | EF7004CL/DS | ¥216,116 | 見積依頼 |
強化ダクト
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FDT-0825CR | ¥45,992 | 見積依頼 |
A | FDT-1625CBR | ¥169,381 | 見積依頼 |
A | FDT-1215CBB | ¥87,534 | 見積依頼 |
A | FDT-1225CBB | ¥144,160 | 見積依頼 |
A | FDT-1615CBR | ¥99,650 | 見積依頼 |
B | FDT-081207BB | ¥55,883 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FDT-12DISP100 | ¥22,007 | 見積依頼 |
A | FDT-16DISP100 | ¥34,618 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FDT-1625BR | ¥75,418 | 見積依頼 |
A | FDT-1615BR | ¥43,025 | 見積依頼 |
A | FDT-30534010BB | ¥73,440 | 見積依頼 |
A | FDT-21624046BR | ¥26,952 | 見積依頼 |
A | FDT-21624076BR | ¥45,745 | 見積依頼 |
A | FDT-30534005BB | ¥44,509 | 見積依頼 |
クイックカップルキャニスター
ベントダクト、直径12インチ、長さ33フィート、黄色
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FDT-30534010BB | AF4EJZ | ¥102,824 |
非補強レイフラットダクト、長さ 25 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FDT-1625SME | CL6VQZ | ¥69,978 | 詳細を参照してください。 |
閉所換気ダクト
換気ダクトは、新鮮な空気を供給し、地下室、マンホール、化学処理工場からの有害なガスや煙霧を換気するために、密閉空間用ファンと併用するように設計されています。 Raptor Supplies Allegro、Ecko、Americ、 ラムファン Air Systems International のブロワー排気ダクトは、手の届きにくいスペースに素早く設置できる柔軟な設計を特徴としています。 アレグロ 換気ダクトは、静電気の蓄積を排出し、危険な場所での偶発的な火花を防ぐための静的に導電性の設計と、華氏250度までの温度に耐えるためのネオプレンコーティングを備えています。 エア システムズ インターナショナル 構造的な剛性を維持するためにポリエチレン/ビニールで作られており、保管が容易で現場での可搬性も最大限に高められています。 直径 8 ~ 26 インチの幅広いダクトからお選びいただけます。
よくある質問
これらのダクトユニットの長さはどれくらいですか?
6 ~ 825 フィートのサイズをご用意しています。
密閉空間の換気が重要になるのはいつですか?
密閉された空間における換気は常に重要です。 OSHA の閉鎖空間基準 (1910.146 許可が必要な閉鎖空間) によれば、ガス検知器が大気中の危険を検出した場合、労働者はその空間に入ることが許可されません。 また、大気の危険を排除するために強制換気が行われるまで、従業員はその空間に入ることを許可されず、この換気は従業員全員が作業スペースを離れるまで続けなければなりません。
これらのダクトは、極端な環境条件での使用に理想的ですか?
Americの換気ダクトはPVC、ビニールコーティングされたポリエステルで作られており、紫外線、湿気、極端な環境条件に耐えることができます。 また、換気扇やブロワーリップに簡単に接続して、負または正の空気流を実現することもできます。
密閉空間の換気ダクトをきれいに維持するにはどうすればよいですか?
- 定期的に目視検査を行って、損傷、磨耗、詰まりがないか確認してください。
- ダクト内に蓄積したゴミ、ほこり、障害物を取り除きます。
- 水を中性ダクトクリーナーまたは洗剤と混ぜて、適切な洗浄液を作ります。
- 柔らかいブラシまたは布を使用して、ダクトの内面に洗浄液を塗布します。
- 内側の表面を優しくこすって、損傷を与えずに汚れ、グリース、残留物を取り除きます。
- ダクトをきれいな水で徹底的にすすぎ、洗浄液やゴミを取り除きます。
- 湿気の蓄積を防ぐために、ダクトを完全に自然乾燥させます。
- シール、ジョイント、接続部に摩耗や損傷がないか確認し、必要に応じて交換してください。
- 洗浄および乾燥したダクトは、損傷や汚染の可能性がない、清潔で乾燥した場所に保管してください。
密閉空間の換気ダクトを設置するにはどうすればよいですか?
- 障害物や破片を取り除き、作業エリアを準備します。
- 設置場所の長さと幅を測定し、ダクトルートを計画します。
- 設置に必要な機器をすべて揃えます。
- 適切なコネクタとクランプを使用してダクトのセクションを接続します。
- 計画したルートに沿ってダクトを配置し、ストラップまたはハンガーで固定します。
- グリルやディフューザーなどの入口コンポーネントと出口コンポーネントを取り付け、適切な位置にあることを確認します。
- ダクトテープまたはその他のシール方法を使用して、接合部と接続部をシールします。
- システムの適切な通気、機能、漏れや障害の可能性をテストします。
密閉空間の換気ダクトを使用する際に考慮すべき安全上の注意事項は何ですか?
ダクトが適切に固定され、経路を妨げたり、つまずく危険が生じたりしないことを確認することが重要です。 定期的な検査とメンテナンスを実施して、損傷や摩耗を特定し、摩耗したコンポーネントを交換する必要があります。
詳細はこちら
- 屋外エリア備品
- 高圧洗浄機および付属品
- 砥石研ぎ石
- ストレーナー
- 溶接用薬品
- ベンチ缶
- 電池式排水ポンプ
- コルゲートチューブ
- マンホールスモークブロワー
- フォークリフトとアタッチメントアクセサリー
- DAYTON DCギアモーター、永久磁石モーター設計
- DAYTON Ibcミキサー栓316ステンレス鋼
- TREGASKISS 連絡先のヒント
- BRADY プラスチックアーバーシム
- BUSSMANN F61Cシリーズ 半導体ヒューズ
- ANVIL 黒鋳鉄45度肘
- ARO ガン付きグリースポンプ
- ENERPAC スイングクランプアーム
- REGAL 管用テーパータップ ローアングル NPTF・TiALN
- USA SEALING ポリカーボネート溶接棒