入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットペンチ |
バンド素材 | 鍛鋼 |
材料 | 鍛鋼 |
ハンドル数 | 2 |
パックサイズ | 1 |
サイズ | 1", 1/2", 3/4", 3/8", 5/8" |
タイプ | スタンダード |
UPC | 995478768654 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 1.7 |
船の長さ(cm) | 13.11 |
船幅(cm) | 3.3 |
原産国 | US |
A. Oetiker 14100069-GRAラチェットピンサーを使用して、1、3 / 4、5 / 8、1 / 2、および3/8インチサイズのクランプを取り付け/取り外しできます。
A. Oetiker 14100069-GRAラチェットピンサーのジョーフォースは、加えられた手の力、ジョーギャップ、地域の労働者の安全限界、特定の材料/アプリケーションの特性などの要因によって異なります。 ユーザーは、適切な操作とユーザーの安全のために、このラチェットピンサーに定期的に注油、再調整、および再校正する必要があります。
A.イヤークランプは、「耳」が損傷しているため、一度切断して取り外した後は再利用できません。 ただし、ロープロファイル、ユニバーサル、スクリュークランプなどの選択されたOetikerクランプは、ホースから取り外した後に再利用できます。
A.ラチェットピンチャーは、一般に、同じサイズのイヤークランプで一貫したクランプ結果を得るために、調整可能なジョー幅で明確なクランプ力を提供します。 一方、Oetikerジョーペンチは、固有の加えられる力の変動性のために、毎回固定の閉鎖力を提供するわけではありません。 ただし、選択したジョーペンチは、操作スペースが限られているアプリケーションに最適な場合があります。
プロダクト | モデル | ハンドルの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
14100280-GRA | 3 | ¥47,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。