OETIKER スクリュークランプ Oetiker 178シリーズStepLessスクリュークランプは、バリのないストリップエッジを備えており、クランプされた部品を傷や機械的損傷から完全に保護します。 Oetiker 174シリーズクランプは、締め付けた後、クランプロック機構をかみ合わせて所定の位置に維持するのに役立つ小さな穴が特徴です。
Oetiker 178シリーズStepLessスクリュークランプは、バリのないストリップエッジを備えており、クランプされた部品を傷や機械的損傷から完全に保護します。 Oetiker 174シリーズクランプは、締め付けた後、クランプロック機構をかみ合わせて所定の位置に維持するのに役立つ小さな穴が特徴です。
174シリーズユニバーサルクランプ、ステンレス鋼
Oetiker 174シリーズユニバーサルクランプは、フィルター、ダストバッグ、誘導ホースの非加圧保持機能に最適です。 これらのクランプは、自動車のエンジンまたは産業機械ユニット内の継手の周りでホースを締めるアプリケーションに推奨されます。 Oetiker 174シリーズユニバーサルクランプは、ホースへの損傷のリスクを減らすために独自に設計されたバンドエッジを備えています。 これらのユニバーサルクランプは、構造的な剛性と露出面の腐食に耐えるためにステンレス鋼でできており、締めるとクランプロック機構を所定の位置に固定するための小さな穴が特徴です。
Oetiker 174シリーズユニバーサルクランプは、フィルター、ダストバッグ、誘導ホースの非加圧保持機能に最適です。 これらのクランプは、自動車のエンジンまたは産業機械ユニット内の継手の周りでホースを締めるアプリケーションに推奨されます。 Oetiker 174シリーズユニバーサルクランプは、ホースへの損傷のリスクを減らすために独自に設計されたバンドエッジを備えています。 これらのユニバーサルクランプは、構造的な剛性と露出面の腐食に耐えるためにステンレス鋼でできており、締めるとクランプロック機構を所定の位置に固定するための小さな穴が特徴です。
形式 | モデル | サイズ | バンドタイプ | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17400060 | ¥14,456 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400067 | ¥14,456 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400059 | ¥13,606 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400041 | ¥352 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400057 | ¥36,639 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400049 | ¥36,497 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400052 | ¥34,797 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400042 | ¥445 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400045 | - | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400153 | - | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400044 | - | 100 | 見積依頼 | |||||
A | 17400000 | - | 100 | 見積依頼 | |||||
A | 17400063 | ¥2,197 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400003 | ¥1,913 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400001 | ¥2,197 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400047 | ¥2,197 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400064 | ¥1,913 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400002 | ¥2,338 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400053 | ¥145,773 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400050 | ¥157,964 | 1 | 見積依頼 | |||||
A | 17400058 | ¥157,964 | 1 | 見積依頼 |
178シリーズ無段ねじクランプ、ステンレス鋼
エティカー スクリュークランプ ワイヤーやホースの取り付け、クランプ、ストラップ締め、位置決めに最適です。 これらのネジ クランプはホースやチューブを継手に取り付け、塩水にさらされる商業漁業や食品加工などの用途で液体、空気、またはガスの漏れを防ぎます。 Oetiker 178 シリーズ StepLess スクリュー クランプは、露出した表面の腐食に強いステンレス鋼で作られており、同様のサイズのイヤー クランプと比較して、より広範囲のホース直径に適合できるスクリュー タイプの締め付け機構を備えています。 締め付け機構はセルフテンション式で、熱サイクルによる直径の変化に対応します。
名前が示すように、これらのクランプはステップレス設計を特徴としており、クランプの内周の段差や重なりを排除し、漏れのないシールと一貫した 360 度の圧力を提供します。 バリのないストリップエッジを備えており、クランプされた部品を傷や機械的損傷から完全に保護します。 Oetiker 178 シリーズ StepLess スクリュー クランプは、幅 9 mm、厚さ 0.6 mm のストリップ材料から作られています。 これらのストリップの寸法は、ホースの圧縮性、シールまたは保持特性、必要なラジアル力および環境条件を考慮しながら、シリコン ホースおよび EPDM ゴムに最適なシールを提供します。 Oetiker 178 シリーズ クランプには、丸いクランプの形状を確実に保持するための機械的インターロックが装備されています。
エティカー スクリュークランプ ワイヤーやホースの取り付け、クランプ、ストラップ締め、位置決めに最適です。 これらのネジ クランプはホースやチューブを継手に取り付け、塩水にさらされる商業漁業や食品加工などの用途で液体、空気、またはガスの漏れを防ぎます。 Oetiker 178 シリーズ StepLess スクリュー クランプは、露出した表面の腐食に強いステンレス鋼で作られており、同様のサイズのイヤー クランプと比較して、より広範囲のホース直径に適合できるスクリュー タイプの締め付け機構を備えています。 締め付け機構はセルフテンション式で、熱サイクルによる直径の変化に対応します。
名前が示すように、これらのクランプはステップレス設計を特徴としており、クランプの内周の段差や重なりを排除し、漏れのないシールと一貫した 360 度の圧力を提供します。 バリのないストリップエッジを備えており、クランプされた部品を傷や機械的損傷から完全に保護します。 Oetiker 178 シリーズ StepLess スクリュー クランプは、幅 9 mm、厚さ 0.6 mm のストリップ材料から作られています。 これらのストリップの寸法は、ホースの圧縮性、シールまたは保持特性、必要なラジアル力および環境条件を考慮しながら、シリコン ホースおよび EPDM ゴムに最適なシールを提供します。 Oetiker 178 シリーズ クランプには、丸いクランプの形状を確実に保持するための機械的インターロックが装備されています。
形式 | モデル | サイズ範囲 | タイプ | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17800170 | ¥16,122 | 10 | ||||||
A | 17800120 | ¥110,592 | 100 | ||||||
A | 17800171 | ¥132,723 | 100 | ||||||
A | 17800121 | ¥110,592 | 100 | ||||||
A | 17800172 | ¥15,807 | 10 | ||||||
A | 17800122 | ¥91,181 | 100 | ||||||
A | 17800173 | ¥132,723 | 100 | ||||||
A | 17800123 | ¥110,592 | 100 | ||||||
A | 17800124 | ¥110,592 | 100 | ||||||
A | 17800174 | ¥101,690 | 100 | ||||||
A | 17800175 | ¥16,596 | 10 | ||||||
A | 17800125 | ¥91,181 | 100 | ||||||
A | 17800176 | ¥16,910 | 10 | ||||||
A | 17800126 | ¥110,592 | 100 | ||||||
A | 17800177 | - | 10 | 見積依頼 | |||||
A | 17800127 | ¥98,290 | 100 | ||||||
A | 17800128 | ¥125,367 | 100 | ||||||
A | 17800178 | ¥143,789 | 100 | ||||||
A | 17800129 | ¥125,367 | 100 | ||||||
A | 17800179 | ¥143,789 | 100 | ||||||
A | 17800130 | ¥129,014 | 100 | ||||||
A | 17800180 | ¥108,490 | 100 | ||||||
A | 17800131 | ¥129,014 | 100 | ||||||
A | 17800181 | ¥108,490 | 100 | ||||||
A | 17800182 | ¥73,749 | 50 |
よくある質問
クランプ比とは何ですか?
クランプ力比は、クランプ機構に加えられる力と、クランプされた対象物を固定するために加えられる合力との間の比率を示します。 たとえば、2 対 1 のクランプ力比は、クランプ機構に加えられる力の単位ごとに、物体を所定の位置に効果的に維持するために XNUMX つの単位が生成されることを示します。
Oetikerホースクランプはどのように測定されますか?
ホースの外径を測定するだけです。 次に、測定した直径がクランプのクランプ範囲の中間値に収まっていることを確認します。
クランプ厚とは何ですか?
クランプの厚さは、XNUMX つのコンポーネント間の接続インターフェイスとして機能するセルフドリリング ネジの表面の部分です。 これは、接続プロセス中に機械的負荷を吸収し耐える役割を担うネジの表面積を表します。
詳細はこちら
- タイマ
- HVAC制御
- ホースクランプ
- 直線運動
- 構造フレーミングシステム
- ストレインリリーフコネクタ
- 屈折計
- ワークベンチトップ
- PAシステムアクセサリー
- リベットプレゼンター
- OSG XPMタップ、TiCN仕上げ
- MARCOM サポートされている足場
- HONEYWELL ミディアムフォースダンパーアクチュエータ
- BANJO FITTINGS スタビーハンドルストッププレート
- LYON カウンターハイトキャビネット
- ACROVYN ラブストリップ、カプチーノ、アクロヴィン、長さ 120 インチ
- WATTS ガスアダプター
- POLY-PLANAR リモートスピーカー
- MILWAUKEE Sawzall ブレードセット
- KM SYSTEMS アダプタ