OSG XPMタップ、TiCN仕上げ
形式 | モデル | ピッチ直径の制限 | 寸法タイプ | アイテム価格 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105301208 | - | メトリック | 12.00 mm | - | ストレートフルート(手) | 46 mm | M16-2.00 | ¥31,456 | ||
A | 1005112008 | - | インチ | 0.318 " | - | ストレートフルート(手) | 1.125 " | 5 / 16」-24 | ¥12,975 | ||
B | 1105100408 | D5 | - | ストレートフルートタップ | 4.85 mm | M6 | 変更されたボトム | 25 mm | - | ¥11,543 | |
B | 1105100708 | D6 | - | ストレートフルートタップ | 7.20 mm | M10 | 変更されたボトム | 32 mm | - | ¥14,528 | |
C | 1005113008 | H5 | - | ストレートフルートタップ | 0.275 " | 1 / 2 " | 変更されたボトム | 1 21 / 32 " | - | ¥22,433 | |
C | 1005112208 | H5 | - | ストレートフルートタップ | 0.286 " | 3 / 8 " | 変更されたボトム | 1.25 " | - | ¥14,847 | |
C | 1005111408 | H5 | - | ストレートフルートタップ | 0.191 " | 1 / 4 " | 変更されたボトム | 1" | - | ¥12,433 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイグラインダー
- トーチとトーチキット
- ハードハット冷却製品
- 研磨マンドレル
- 壁と手すりの付属品
- ホースリール
- バッグとバッグアクセサリー
- マーキングツール
- リフティングハードウェア
- パテ
- STRANCO INC 車両プラカード、酸素
- ADB HOIST RINGS MFG. エンガードホイストリング
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ホーススイベル
- WOODHEAD 130146シリーズ防水ロックコネクタ
- HOFFMAN リテーニングポストキット
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用レトロフィットボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- LINN GEAR タイプAスプロケット、25チェーン
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、1921シリーズ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4552シリーズ