ダイグラインダー
ダイグラインダー
エアパワーダイグラインダー、ミディアムデューティー
Speedaireの空圧式ダイグラインダーは、カートリッジロール、取り付けポイント、カーバイドバー、フラップホイール、およびその他のコネクタを回転させて、バリ取り、研磨、および研削作業を行うように設計されています。 これらのダイグラインダーは、研削ヘッドを工具本体に合わせて設定し、角度の付いたヘッドが適合しない可能性のあるスペースを通過するためのコンパクトなプロファイルを備えています。 0.3、0.35、0.4、および0.5HPの電源オプションで利用可能なこれらのダイグラインダーの範囲から選択します。
Speedaireの空圧式ダイグラインダーは、カートリッジロール、取り付けポイント、カーバイドバー、フラップホイール、およびその他のコネクタを回転させて、バリ取り、研磨、および研削作業を行うように設計されています。 これらのダイグラインダーは、研削ヘッドを工具本体に合わせて設定し、角度の付いたヘッドが適合しない可能性のあるスペースを通過するためのコンパクトなプロファイルを備えています。 0.3、0.35、0.4、および0.5HPの電源オプションで利用可能なこれらのダイグラインダーの範囲から選択します。
拡張エアダイグラインダー
直角エアダイグラインダー
エアパワーダイグラインダー
Speedaire直角エアダイグラインダーは、金属の研磨、ダイの再加工、溶接の平滑化、ガスケットの取り外しなどの作業に使用されます。 これらのグラインダーは圧縮空気で動作し、通常、コード付きまたはコードレスグラインダーよりも軽量であるため、長時間使用する際のユーザーの疲労を軽減します。 可動部品が少ないため、クールに動作し、寿命が延びます。 アルミニウム、複合材、ゴム製のハンドル素材で利用できる、これらのエアパワーダイグラインダーの範囲から選択してください。
Speedaire直角エアダイグラインダーは、金属の研磨、ダイの再加工、溶接の平滑化、ガスケットの取り外しなどの作業に使用されます。 これらのグラインダーは圧縮空気で動作し、通常、コード付きまたはコードレスグラインダーよりも軽量であるため、長時間使用する際のユーザーの疲労を軽減します。 可動部品が少ないため、クールに動作し、寿命が延びます。 アルミニウム、複合材、ゴム製のハンドル素材で利用できる、これらのエアパワーダイグラインダーの範囲から選択してください。
ストレートエアダイグラインダー
直角エアダイグラインダー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52204 | ¥95,818 | ||||||||
B | 52206 | ¥96,555 | ||||||||
C | 52221 | ¥114,752 | ||||||||
D | 48335 | ¥104,626 | ||||||||
E | 48205 | ¥125,321 | ||||||||
F | 47211 | ¥147,135 | ||||||||
F | 47212 | ¥144,708 | ||||||||
G | 49420 | ¥264,692 | ||||||||
H | 52216 | ¥105,999 | ||||||||
I | 46002 | ¥170,850 | ||||||||
I | 46000 | ¥162,377 | ||||||||
D | 48316 | ¥164,931 | ||||||||
I | 46001 | ¥165,673 | ||||||||
J | 49425 | ¥219,552 | ||||||||
K | 52218 | ¥109,832 | ||||||||
L | 52211 | ¥110,670 | ||||||||
M | 52212 | ¥118,706 | ||||||||
N | 52293 | ¥137,598 | ||||||||
O | 52290 | ¥132,058 | ||||||||
P | 54343 | ¥181,107 | ||||||||
N | 52294 | ¥132,153 | ||||||||
P | 54359 | ¥174,560 | ||||||||
Q | 54363 | ¥219,314 |
ストレートエアダイグラインダー
形式 | モデル | 最小ホースサイズ | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 全体の長さ(Overall Length) | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48370 | ¥89,122 | |||||||||
B | 48355 | ¥88,992 | |||||||||
C | 52257 | ¥110,468 | |||||||||
D | 47201 | ¥135,092 | |||||||||
E | 48203 | ¥94,364 | |||||||||
F | 48345 | ¥94,847 | |||||||||
G | 52200 | ¥87,900 | |||||||||
H | 48360 | ¥87,475 | |||||||||
I | 48325 | ¥94,543 | |||||||||
D | 47202 | ¥165,607 | |||||||||
I | 48327 | ¥93,691 | |||||||||
G | 52202 | ¥84,405 | |||||||||
E | 48201 | ¥110,631 | |||||||||
J | 52256 | ¥118,241 | |||||||||
K | 52277 | ¥117,448 | |||||||||
C | 52258 | ¥116,892 | |||||||||
L | 51307 | ¥102,352 | |||||||||
M | 53811 | ¥100,497 | |||||||||
N | 52666 | ¥122,548 | |||||||||
O | 53781 | ¥170,214 | |||||||||
P | 52665 | ¥128,373 | |||||||||
Q | 51306 | ¥102,728 | |||||||||
R | 52102 | ¥140,396 | |||||||||
S | 51301 | ¥101,088 | |||||||||
T | 51305 | ¥101,555 |
ストレートエアダイグラインダー
拡張エアダイグラインダー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 可変速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3451-18SEC | ¥137,428 | |||||||
B | CP9113GES | ¥116,350 |
ミニエアダイグラインダー
Speedaireエアパワーダイグラインダーは、ダイの再加工、金属の研磨、ガスケットの取り外し、溶接の平滑化などのタスクに使用されます。 これらのユニットは圧縮空気で動作し、コード付きまたはコードレスグラインダーよりも軽量な構造を備えているため、長時間使用する際のオペレーターの疲労を軽減します。 アタッチメントの定格速度は、アタッチメントが壊れたり飛び散ったりするのを防ぐために、グラインダーの最大速度以上である必要があります。 これらのツールは可動部品がほとんどないため、クールに動作し、寿命が延びる傾向があります。 それらは直角およびストレートダイグラインダーオプションで利用可能です。
Speedaireエアパワーダイグラインダーは、ダイの再加工、金属の研磨、ガスケットの取り外し、溶接の平滑化などのタスクに使用されます。 これらのユニットは圧縮空気で動作し、コード付きまたはコードレスグラインダーよりも軽量な構造を備えているため、長時間使用する際のオペレーターの疲労を軽減します。 アタッチメントの定格速度は、アタッチメントが壊れたり飛び散ったりするのを防ぐために、グラインダーの最大速度以上である必要があります。 これらのツールは可動部品がほとんどないため、クールに動作し、寿命が延びる傾向があります。 それらは直角およびストレートダイグラインダーオプションで利用可能です。
直角エアダイグラインダー
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | スロットル | デューティ | 排気 | フリースピード | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP9107 | ¥27,463 | |||||||||
B | CP875K | ¥35,340 | |||||||||
C | CP875 | ¥21,717 | |||||||||
D | CP3030-520R | ¥104,263 | |||||||||
E | CP3030-424R | ¥101,876 | |||||||||
E | CP3030-420R | ¥94,112 | |||||||||
F | CP3030-330R | ¥82,394 | |||||||||
G | CP3030-325R | ¥88,098 | |||||||||
E | CP3030-418R | ¥98,699 |
ダイグラインダー
形式 | モデル | 工具重量 | 空気消費量 | HP | マックス。 スピード | 利き手 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8941074050 | ¥34,144 | 見積依頼 | ||||||||
B | 8941074060 | ¥32,055 | 見積依頼 | ||||||||
C | 8941074100 | ¥35,872 | 見積依頼 | ||||||||
D | 8941074080 | ¥36,254 | 見積依頼 | ||||||||
E | 8941074110 | ¥29,580 | 見積依頼 | ||||||||
F | 8941074120 | ¥50,470 | 見積依頼 |
外径グラインダー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | OD-1324-SE | ¥32,959,430 | |
B | 0D-1020-HE | ¥22,956,164 | |
C | OD-1324-HE | ¥30,839,642 | |
D | OD-820-SE | ¥19,016,848 |
ディスクサンダー
サンダーズ
表面粉砕機
ダイグラインダー
エアダイグラインダー
形式 | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 可変速度 | デューティ | フリースピード | ハンドル材料 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA84 | ¥34,924 | |||||||||
B | 48MA01XNUMX | ¥12,828 | |||||||||
C | 12V737 | ¥122,021 |
エアーダイグラインダー
直角エアダイグラインダー
詳細はこちら
- ペンチ
- ドライバーとナットドライバー
- ファンブレードとプロペラ
- レースウェイとアクセサリー
- マリンポンプとRVポンプ
- ろ過システム
- ロータリーブラシとパッドドライバー
- バグフィルターハウジング
- 空気作動式ダイアフラムポンプアクセサリ
- オーバーヘッドクリアランスバー
- WESTWARD センターパンチ
- DAZOR ユニバーサル水平面マウント
- RIDGID チューブベンダー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ロックドリルビット、スチール構造
- VULCAN HART サーモスタットノブ
- COXREELS TDMP シリーズデュアル油圧ホースリール
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング15度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON E26シリーズ円筒形LED
- TOLCO スクープ
- BROWNING YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 12ピッチ