SPEEDAIRE エア駆動ダイグラインダー
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 可変速度 | 排気 | フリースピード | ハンドル材料 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45YY31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43,396 | |
B | 45NW67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥71,504 | |
C | 45YY20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,174 | |
D | 48LZ92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,255 | |
E | 45NW66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥97,960 | |
F | 45YY19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,452 | |
C | 45YY21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,174 | |
G | 45NW65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,846 | |
H | 48LZ93 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,513 | |
I | 45YY22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,358 | |
J | 12V738 | 5.25 " | 3.5 | 15.0 | いいえ | リア | 20,000回転 | ラバー | 0.25 | ¥18,134 | |
K | 12V739 | 5.125 " | 3.5 | 15.0 | いいえ | フロント | 20,000回転 | アルミニウム | 0.39 | ¥16,128 | |
L | 12V742 | 7.875 " | 2.4 | 10.0 | 有り | リア | 20,000回転 | 複合 | 0.4 | ¥126,970 | |
M | 12V741 | 7.875 " | 2.4 | 10.0 | 有り | リア | 12,000回転 | 複合 | 0.4 | ¥26,003 |
エアパワーダイグラインダー
Speedaire直角エアダイグラインダーは、金属の研磨、ダイの再加工、溶接の平滑化、ガスケットの取り外しなどの作業に使用されます。 これらのグラインダーは圧縮空気で動作し、通常、コード付きまたはコードレスグラインダーよりも軽量であるため、長時間使用する際のユーザーの疲労を軽減します。 可動部品が少ないため、クールに動作し、寿命が延びます。 アルミニウム、複合材、ゴム製のハンドル素材で利用できる、これらのエアパワーダイグラインダーの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーション南京錠
- コンベヤーHスタンド
- 配電盤マット
- 危険な場所のエンクロージャ
- ブッシングを減らす
- ほうきブラシとちりとり
- オフィス家具
- 非電気的特性のテスト
- カーペットツールキット
- パテ
- APPROVED VENDOR ショルダーフック
- APPROVED VENDOR 24VDCラウンドインジケーターライト
- ACCUFORM SIGNS バナー、24インチH、48インチW
- ADVANCE TABCO 右排水ボード付きスカラリーシンク、4ステーション
- ATP チューブポリエチレン
- TACO バルブ3ウェイオープンシステム
- KILLARK Tタイプ、鉄製電線管コンセント本体
- KIMBLE CHASE 真空濾過アダプター
- ZURN タンク
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDVD ワーム/ワーム二減速減速機