入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.5 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 15.0 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 20,000回転 |
グラインダータイプ | 直角 |
ハンドル材料 | ラバー |
HP | 0.25 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
直角の長さ | 3" |
スロットル | 安全レバー |
UPC | 190735601372 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 可変速度 | 排気 | フリースピード | ハンドル材料 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V739 | 5.125 " | 3.5 | 15.0 | いいえ | フロント | 20,000回転 | アルミニウム | 0.39 | ¥16,128 | ||
12V741 | 7.875 " | 2.4 | 10.0 | 有り | リア | 12,000回転 | 複合 | 0.4 | ¥26,003 | ||
12V742 | 7.875 " | 2.4 | 10.0 | 有り | リア | 20,000回転 | 複合 | 0.4 | ¥126,970 | ||
48LZ92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,255 | ||
48LZ93 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,513 | ||
45YY31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥43,396 | ||
45YY22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。