CHICAGO PNEUMATIC 8941074050エアパワード、ダイグラインダー、ヘビーデューティー、28000 Rpm、0.3 hp
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイグラインダー |
空気消費量 | CFM 2.7 |
空気吸入口 | 1/4FNPT |
エア圧 | 90のプサイ |
ベアリングタイプ | 面取り |
ブレーキの種類 | なし |
コレットサイズ | 1 / 4 " |
接続サイズ | 1 / 4 " |
デューティ | ヘビーデューティ |
グリップスタイル | バレルグリップ |
HP | 0.3 |
インレットタイプ | NPT |
キットの内容 | 1ベアツール |
マックス。 スピード | 28000 RPM |
最大。 ホイール径 | 1 / 4 " |
メカニズム | 安全スタート/ストップ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
利き手 | ストレート |
全体の長さ(Overall Length) | 6 7 / 8 " |
ポイント径 | 1 / 4 " |
電源 | エアパワード |
RPM | 28000 RPM |
安全機能 | 安全レバー |
形式 | ストレート |
スイッチタイプ | 安全レバー |
工具重量 | 1.1ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.77 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | 工具重量 | 空気消費量 | HP | マックス。 スピード | 利き手 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8941074060 | 1.3ポンド。 | CFM 2.7 | 0.3 | 23000 RPM | 90度角度 | 6 3 / 8 " | 23000 RPM | 直角 | ¥32,055 | 見積依頼
| |
8941074080 | 1.4ポンド。 | CFM 2.7 | 0.3 | 23000 RPM | 120度 | 7 3 / 4 " | 23000 RPM | 120度 | ¥36,254 | 見積依頼
| |
8941074100 | 1.4ポンド。 | CFM 2.7 | 0.3 | 27000 RPM | ストレート、エクステンド | 9 3 / 4 " | 27000 RPM | ストレート | ¥35,872 | 見積依頼
| |
8941074110 | 1.5ポンド。 | CFM 3.6 | 0.6 | 22000 RPM | ストレート | 7 1 / 8 " | 22000 RPM | ストレート | ¥29,580 | 見積依頼
| |
8941074120 | 2.4ポンド。 | CFM 3.6 | 0.6 | 22000 RPM | - | 13 " | 22000 RPM | ストレート | ¥50,470 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。