入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アンビル | 7 "拡張 |
15秒の実行時間での平均CFM | 4 |
ベアリングタイプ | 玉 |
XNUMX分あたりの打撃 | 600 |
CFM @全負荷 | 16.0 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | |
排気 | リア |
フリースピード | 22,000回転 |
グラインダータイプ | ストレート |
ハンドル材料 | ラバーグリップ付きアルミニウム |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.5 |
最大ボルト容量 | 1-3 / 4」 |
マックス トルク | 1600フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | Oリング |
スクエアドライブサイズ | 1" |
形式 | Dハンドル |
スロットル | レバー |
工具重量 | 15.7ポンド |
トルク範囲 | 220〜1450フィートポンド |
UPC | 190735605387 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 可変速度 | デューティ | フリースピード | ハンドル材料 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V734 | 安全レバー | 3.0 | 13.0 | いいえ | 産業 | 30,000回転 | アルミニウム | 0.3 | ¥42,901 | ||
12V735 | 安全レバー | 1.6 | 11.0 | 有り | 産業 | 20,000回転 | 複合 | 0.4 | ¥80,771 | ||
12V736 | 安全レバー | 1.6 | 11.0 | 有り | 産業 | 25,000回転 | 複合 | 0.35 | ¥47,457 | ||
21AA82 | レバー | 4 | 16 | 有り | 20,000回転 | ARG | 0.35 | ¥25,984 | |||
21AA86 | レバー | 4 | 16.0 | 有り | 22,000回転 | 複合 | 0.5 | ¥18,629 | |||
21AA87 | レバー | 4 | 16.0 | 有り | 22,000回転 | ラバーグリップ付きアルミニウム | 0.5 | ¥10,818 | |||
21AA88 | レバー | 4 | 16.0 | 有り | 22,000回転 | ラバーグリップ付きアルミニウム | 0.5 | ¥20,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。