LENOX TOOLS M42 Band Saw Blades, 0.035 Inch Blade Thickness
形式 | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 47834CLB103300 | 10 '10」 | 6/8 | 変数 | 1" | ¥18,262 | |
A | 79690CLB154725 | 15 '6」 | 10/14 | 変数 | 1" | ¥24,407 | |
B | 1767583 | 25 '2-3 / 8 " | 18 | 波状の | 3 / 4 " | ¥33,256 |
M42 バンドソーブレード、刃厚 0.035 インチ
Lenox バンドソーブレードは、単一の刃先を使用してメンテナンス工場や製造業で金属片を切断するのに最適です。 耐熱性、耐摩耗性、耐久性を高める M-42 バイメタル構造を採用しています。 これらの鋸刃は、軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮などの一般的な金属を切断するための可変/波形歯を備えています。 これらの帯鋸刃は、10 フィート 10 インチから 25 フィート 2-3/8 インチまでの長さの幅広いラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラックアクセサリー
- フックアンドループケーブルタイ
- HIDコンデンサ
- 針と注射器の調剤
- 振動センサー
- パイプとチューブ
- 圧力および温度制御バルブ
- 自動車インテリア
- 非電気的特性のテスト
- パイプねじ切り装置
- PELICAN フィールドデスク
- QORPAK 高密度ポリエチレンジャー
- SHAT-R-SHIELD T8リニア蛍光ランプ
- ARLINGTON INDUSTRIES Tボックス、プラスチック
- PASS AND SEYMOUR サージ保護二重レセプタクル
- AMS クイックコネクトフライトスクリューオーガー
- ALL GEAR 高強度ブルロープ
- CONDOR ロックアウトステーション
- WEG CSWシリーズ切替スイッチ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機