入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | M42 |
長さ | 10 '10」 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 6/8 |
厚さ | 0.035 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 6.67 |
船の長さ(cm) | 43.5 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8202200030 |
プロダクト | モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79690CLB154725 | 15 '6」 | 10/14 | 変数 | 1" | ¥24,407 | ||
1767583 | 25 '2-3 / 8 " | 18 | 波状の | 3 / 4 " | ¥33,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。