入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.3 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 25.0 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 20,000回転 |
グラインダータイプ | 直角 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.4 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
直角の長さ | 3" |
スロットル | レバー |
UPC | 663024002568 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | デューティ | 排気 | フリースピード | ハンドル材料 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1A120RG4 | 7 9 / 32 " | 4.8 | 19.0 | 産業 | リア | 12,000回転 | 複合 | 0.4 | ¥159,959 | ||
301B | 5.25 " | 6.0 | 24.0 | スタンダード | フロント | 21,000回転 | アルミニウム | 0.25 | ¥20,274 | ||
302B | 7" | 6.0 | 23.0 | スタンダード | リア | 20,000回転 | 複合 | 0.33 | ¥35,196 | ||
5102MAX | 7" | 6.0 | 25.0 | 産業 | リア | 20,000回転 | 複合 | 0.4 | ¥54,357 | ||
312AC4A | 6 23 / 32 " | 8.0 | 32.0 | 産業 | リア | 12,000回転 | 複合 | 0.4 | ¥84,815 | ||
320AC4A | 6 23 / 32 " | 8.0 | 32.0 | 産業 | リア | 20,000回転 | 複合 | 0.4 | ¥85,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。