入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.00 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 4.0 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | |
排気 | リア |
フリースピード | 25,000回転 |
グラインダータイプ | 直角 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
HP | 0.3 HP |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.125 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
直角の長さ | 2-1 / 2」 |
スロットル | 安全レバー |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 12.19 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT3012A | 3.50 | 3.5 | 15,000回転 | 0.33 HP | 6.875 " | ¥35,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。