窓と壁のエアコン
ウォールエアコン
形式 | モデル | アンプ | エリア(平方フィート) | NEMA構成 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFTA103WA2 | - | 見積依頼 | |||||
B | FFTA123WA2 | ¥180,412 | 見積依頼 | |||||
A | FFTA103WA1 | ¥172,741 | 見積依頼 |
ウィンドウエアコン
形式 | モデル | アイテム価格 | アンプ | エリア(平方フィート) | NEMA構成 | 速度の数 | 動作モード | 電源コードの長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KMFB1PK | ¥3,332 | |||||||||
B | CCW24B30 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | CEW24B33 | ¥357,888 | 見積依頼 | ||||||||
C | CCF06B10A | ¥134,756 | |||||||||
B | CEW12B33 | ¥284,614 | 見積依頼 | ||||||||
B | CEW08B11A | ¥177,807 | 見積依頼 | ||||||||
B | CCW15B10 | ¥231,780 | 見積依頼 | ||||||||
B | CCF08A10 | ¥168,664 | 見積依頼 | ||||||||
B | CCF06A10 | - | 見積依頼 | ||||||||
D | KMFQ3PK | ¥20,820 | |||||||||
E | KCQ06A10 | ¥231,055 | |||||||||
F | CCF05B10A | ¥107,274 | |||||||||
G | KHS12A33 | ¥373,793 | |||||||||
D | KMFL3PK | ¥31,207 | |||||||||
H | KEM18A34 | ¥409,413 | 見積依頼 | ||||||||
B | CCW18B30 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | CEW18B33 | ¥242,749 | 見積依頼 | ||||||||
G | KHS10A10 | ¥334,846 | |||||||||
H | KCL36A30 | ¥536,462 | 見積依頼 | ||||||||
H | KEL24A35 | ¥537,933 | 見積依頼 | ||||||||
D | KMFM3PK | ¥28,670 | |||||||||
D | KMFS3PK | ¥21,823 | |||||||||
C | CCF10B10A | ¥167,065 | |||||||||
C | CCW06B10B | ¥137,432 | |||||||||
I | SQ08N10 | ¥228,437 |
Kuhlシリーズウィンドウエアコン
フリードリッヒクールシリーズウィンドウエアコンは、よりクリーンな室内空気を提供するための二重ろ過メカニズムで設計されています。 これらは、ブランドの特許取得済みのQuietmasterテクノロジーと、動作ノイズを45%削減する防振設計を備えています。 これらのエアコンは、リモコン用のWi-Fiを統合しており、音声コマンドとも互換性があります。 10000、21500、24000BtuH冷却オプションで利用可能なこれらのエアコンの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
フリードリッヒクールシリーズウィンドウエアコンは、よりクリーンな室内空気を提供するための二重ろ過メカニズムで設計されています。 これらは、ブランドの特許取得済みのQuietmasterテクノロジーと、動作ノイズを45%削減する防振設計を備えています。 これらのエアコンは、リモコン用のWi-Fiを統合しており、音声コマンドとも互換性があります。 10000、21500、24000BtuH冷却オプションで利用可能なこれらのエアコンの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
住宅用グレード、ウィンドウエアコン
形式 | モデル | アンプ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FHWW103WB1 | ¥149,852 | |||
B | FHWW123WB1 | ¥171,468 |
縦型パッケージエアコン
ウィンドウエアコン
形式 | モデル | 冷媒タイプ | アンプ | エリア(平方フィート) | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | ウィンドウの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFRE103WA1 | ¥113,602 | |||||||||
B | FFRE063WA1 | ¥81,062 | |||||||||
C | FFRE053WA1 | ¥74,294 | |||||||||
A | FFRE123WA1 | ¥131,220 | |||||||||
D | FFRE083WA1 | ¥90,801 | |||||||||
E | FFRA051WA1 | ¥62,260 | |||||||||
F | FHWC183WB2 | ¥171,187 | 見積依頼 | ||||||||
F | FHWC282WB2 | ¥213,838 | 見積依頼 | ||||||||
F | FFRE153WA1 | ¥149,217 | 見積依頼 | ||||||||
F | FHWC253WB2 | ¥197,378 | 見積依頼 | ||||||||
G | FFRS08221 | ¥174,711 | |||||||||
F | FHWH082WA1 | ¥138,241 | 見積依頼 |
ウィンドウエアコン
ウィンドウエアコン、18000 Btuh、700~1000平方フィート、230V AC~液晶、6~15P
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MWJUK-18CRN8-MCK8 | CT7PZX | ¥181,311 |
ウィンドウエアコン、23000 BTU冷却能力、1500平方フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CEW24B33A | CE6MYG | ¥489,909 |
窓と壁のエアコン
ワイヤ圧着コネクタまたはワイヤ ナットとも呼ばれるワイヤ コネクタは、電線をしっかりと結合または接続するために使用されるデバイスです。 これらは、はんだ付けを必要とせずに電気接続を作成する安全で信頼性の高い手段を提供します。 ワイヤコネクタには、他のワイヤとの電気接触を防ぐために絶縁体が付いています。 適切な導電性を確保し、ワイヤの露出や短絡を防止し、電気システムの設置とメンテナンスを容易にします。 これらの電線コネクタは、自動車、建設、エレクトロニクス、通信業界で電線を結合して固定するために使用されます。 Raptor Supplies などのブランドの電線コネクタを提供しています。 バーニー、ホフマン、グロート、 ウッドヘッド.
よくある質問
これらのウィンドウエアコンをリセットするにはどうすればよいですか?
- サーキットブレーカーパネルに行き、ACユニットに電力を供給しているブレーカーをオフにして、エアコンの電源を切ります。
- リセットボタンを見つけます。 通常、エアコンにはリセットボタンが付いています。
- リセットボタンを 3 ~ 5 秒間押し続けてから放します。
- エアコンの電源を再接続します。
壁掛けエアコンの冷却を改善するにはどうすればよいですか?
- 通気口がふさがれておらず、ほこりや破片がないことを確認してください。 定期的に掃除機をかけると空気の流れが良くなります。
- ドアや窓を閉めて、暖かい空気の侵入と冷たい空気の流出を防ぎ、室内の温度を快適に保ちます。
- 室外凝縮器ユニットが効率的に動作するように、周囲の草木、破片、障害物を取り除きます。
- 誤った温度測定を避けるために、ランプやテレビなどの熱を発生する機器をサーモスタットから離して配置してください。
- 家の断熱材の隙間や漏れをふさぎ、暖かい空気の侵入や冷気の流出を防ぎます。
- サーモスタットの設定を徐々に上げて冷却負荷を軽減購入に進む、エネルギーが節約され、光熱費が削減される可能性があります。
ACフィルターは何回掃除すればいいですか?
フィルターはXNUMXヶ月ごとに交換することが大切です。 きれいなエア フィルターは、空気の質を向上させるだけでなく、システムを埃や汚れの蓄積から保護し、高額な修理や高額な光熱費を回避できる可能性があります。
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 明確な目的のACモーター
- 手押し車および手押し車付属品
- ダイヤフラムポンプ
- 自動車用化学薬品
- 油圧コントロールバルブ
- ドアウェザーストリッピング
- 汎用フィルターエレメント
- キャリブレーションキットとステーション
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- GRAINGER リギングラインロープ
- NOTRAX MD-Xランプシステムニトリルドライエリアマット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1-12 Unf
- EATON 取り外し可能な南京錠デバイス
- EATON D64シリーズ監視リレー
- GARLAND MFG マイクロスイッチ
- BRADY 生産ステータスタグ
- PARKER 修理キット
- TSUBAKI BSシリーズ カムクラッチ
- WINCO ボルトレスレベリングマウント