入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.75 |
CFM @全負荷 | 23.0 |
コレット | 1 / 4 " |
排気 | リア |
フリースピード | 3200回転 |
グラインダータイプ | 直角 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.4 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52212 | 7.0 | 28.0 | フロント | 20,000回転 | 0.5 | 1 / 4 " | 6" | ¥118,706 | ||
52290 | 9.0 | 36.0 | フロント | 20,000回転 | 0.7 | 3 / 8 " | 5.125 " | ¥132,058 | ||
54343 | 9.5 | 38.0 | リア | 12,000回転 | 0.7 | 1 / 4 " | 7.875 " | ¥181,107 | ||
54359 | 10.25 | 41.0 | リア | 18,000回転 | 0.7 | 1 / 4 " | 7.875 " | ¥174,560 | ||
54363 | 10.25 | 41.0 | リア | 18,000回転 | 0.7 | 1 / 4 " | 11.25 " | ¥219,314 | ||
46000 | 6.25 | 25.0 | リア | 12,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | ¥162,377 | ||
46001 | 6.25 | 25.0 | リア | 15,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | ¥165,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。