ADD-A-LEVEL 4 シェルフグリッドトッププラスチック棚
形式 | モデル | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3616X4 | 36 " | 675ポンド。 | 16 " | ¥70,185 | |
B | AS3624X4 | 36 " | 1000ポンド。 | 24 " | ¥77,482 | |
C | AS4824X4 | 48 " | 1375ポンド。 | 24 " | ¥119,581 | |
D | AS6616X4 | 66 " | 1235ポンド。 | 16 " | ¥103,186 | |
E | AS6624X4 | 66 " | 1850ポンド。 | 24 " | ¥124,409 | |
F | AS9624X4 | 96 " | 2700ポンド。 | 24 " | ¥163,444 |
4シェルフグリッドトッププラスチックシェルフ
Add-A-Level バルク ストレージ ラックは、スペースを節約するためのマルチレベルのストレージ システムです。 高密度ポリエチレン (HDPE) で作られた 4 つの棚の収納設計は、最大 2700 ポンドの荷重に耐えることができます。棚は簡単に組み立てることができ、ラックを支えて荷重を均等に分散するための 4 本の脚が特徴です。 グリッドトップは掃除が簡単で、空気の流れが均一です。 幅広いプラスチック棚からお選びいただけます。長さは 36、48、66、96 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧グローブコントロールバルブ
- エネルギー管理システム
- ガスユニットヒーター
- マイクロメータの内部
- 耐食性デバイス
- HVACモーター
- タイマ
- インターホンとスピーカー
- ハンドランプとポータブルランプ
- フレキシブルインペラーポンプ
- WEISS デジタル圧力計
- NORDFAB 調節可能な乳首
- KLEIN TOOLS スレッドクリップスニップ
- DIXON ニトリル被覆消火ホース
- VULCAN HART パイプブッシング
- INSIZE デジタルフォースゲージ
- COOPER B-LINE 平板
- SPEARS VALVES PVC ASTM スケジュール 40 アダプター フィッティング テイクオフ アダプター、スピゴット x MBSTP
- BALDOR / DODGE QDシリーズ、SD、Vベルトシーブ
- ALL MATERIAL HANDLING 830Xシリーズホイストリング