DYNABRADE 直角エアダイグラインダー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52204 | 5.0 | 20.0 | フロント | 25,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 6" | ¥95,818 | |
B | 52206 | 5.0 | 20.0 | リア | 30,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 6" | ¥96,555 | |
C | 52221 | 5.75 | 23.0 | リア | 18,000回転 | 0.5 | 3 / 8 " | 8.25 " | ¥114,752 | |
D | 48335 | 5.75 | 23.0 | リア | 25,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 7 9 / 32 " | ¥104,626 | |
E | 48205 | 5.75 | 23.0 | リア | 25,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 9" | ¥125,321 | |
F | 47211 | 5.75 | 23.0 | リア | 3200回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 9" | ¥147,135 | |
F | 47212 | 5.75 | 23.0 | リア | 5000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 9" | ¥144,708 | |
G | 49420 | 6.5 | 26.0 | リア | 3200回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 11 21 / 32 " | ¥264,692 | |
H | 52216 | 6.5 | 26.0 | フロント | 15,000回転 | 0.5 | 3 / 8 " | 6" | ¥105,999 | |
I | 46002 | 6.25 | 25.0 | リア | 20,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | ¥170,850 | |
I | 46000 | 6.25 | 25.0 | リア | 12,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | ¥162,377 | |
D | 48316 | 6.25 | 25.0 | リア | 15,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 6.5 " | ¥164,931 | |
I | 46001 | 6.25 | 25.0 | リア | 15,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | ¥165,673 | |
J | 49425 | 6.25 | 25.0 | リア | 3200回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 7 23 / 32 " | ¥219,552 | |
K | 52218 | 7.0 | 28.0 | フロント | 20,000回転 | 0.5 | 3 / 8 " | 6" | ¥109,832 | |
L | 52211 | 7.0 | 28.0 | フロント | 18,000回転 | 0.5 | 1 / 4 " | 6" | ¥110,670 | |
M | 52212 | 7.0 | 28.0 | フロント | 20,000回転 | 0.5 | 1 / 4 " | 6" | ¥118,706 | |
N | 52293 | 8.5 | 34.0 | リア | 18,000回転 | 0.7 | 3 / 8 " | 8.125 " | ¥137,598 | |
O | 52290 | 9.0 | 36.0 | フロント | 20,000回転 | 0.7 | 3 / 8 " | 5.125 " | ¥132,058 | |
P | 54343 | 9.5 | 38.0 | リア | 12,000回転 | 0.7 | 1 / 4 " | 7.875 " | ¥181,107 | |
N | 52294 | 9.25 | 37.0 | リア | 20,000回転 | 0.7 | 3 / 8 " | 8.125 " | ¥132,153 | |
P | 54359 | 10.25 | 41.0 | リア | 18,000回転 | 0.7 | 1 / 4 " | 7.875 " | ¥174,560 | |
Q | 54363 | 10.25 | 41.0 | リア | 18,000回転 | 0.7 | 1 / 4 " | 11.25 " | ¥219,314 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドシンクと手洗いステーション
- ドラムデヘッダー
- アークフラッシュ衣類キット
- ペイントコレクターフィルターパッド
- 染料浸透剤と検査キット
- こぼれ防止用品
- 容器と容器
- ガスヒーターおよび付属品
- 家電
- マーキングツール
- TOUGH GUY 交換用カムセット
- HOFFMAN タイプ 4X ネジ カバー プル ボックス
- THOMAS & BETTS LT4GES04Cシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- WATTS 2000SSシリーズダブルチェックバルブアセンブリ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、6-40Unfに移動
- APOLLO VALVES 73-340シリーズダブルユニオンエンド炭素鋼ボールバルブ
- ANVIL 排水エルボ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- Cementex USA オフセットラチェットレンチ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 食品保存容器