入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.0 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 25.0 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 25,000回転 |
グラインダータイプ | ストレート |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.4 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6 9 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
UPC | 663023106151 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | デューティ | フリースピード | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1H350RG4 | 6.3 | 25.0 | 産業 | 35,000回転 | 0.4 | 6.125 " | ¥116,622 | ||
G1H250RG4 | 5.0 | 20.0 | 産業 | 25,000回転 | 0.4 | 6.125 " | ¥110,060 | ||
G1H200RG4 | 4.8 | 19.0 | 産業 | 20,000回転 | 0.4 | 6.125 " | ¥105,181 | ||
308B | 7.0 | 28.0 | スタンダード | 25,000回転 | 0.33 | 6 27 / 32 " | ¥28,730 | ||
325SC4A | 8.0 | 32.0 | 産業 | 25,000回転 | 0.4 | 6.5 " | ¥71,429 | ||
335SC4A | 8.0 | 30.0 | 産業 | 35,000回転 | 0.37 | 6.5 " | ¥67,936 | ||
330SC4A | 8.0 | 30.0 | 産業 | 30,000回転 | 0.33 | 6.5 " | ¥72,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。