POWERMATIC 1792073K 集塵機 1754 Cfm 3 馬力
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
アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 15 |
dBA | 75〜90 |
深さ | 46 " |
高さ | 28 " |
ホース径 | 8" |
HP | 3 |
インペラ径 | 14インチ |
マックス。 フロー | CFM 1754 |
動作速度範囲(FPM) | 5200 |
全体の深さ | 61 " |
全体の高さ | 94 " |
全幅 | 30 " |
相 | 3 |
静圧範囲(インチ) | 11.31 |
電圧 | 230/460 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 93.15 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。