POWERMATIC 1791079K 集塵器キャニスター 1-3/4 HP
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
アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 15〜7.5 |
コード長 | 6ft。 |
dBA | 79〜90 |
深さ | 30 |
高さ | 30 |
ホース径 | 6 |
HP | 1.75 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 12 |
マックス。 フロー | 1064 |
マックス。 ホースの長さ | 5.83 |
動作速度範囲(FPM) | 5374 |
全体の深さ | 30 |
全体の高さ | 30 |
全幅 | 23 |
相 | 1 |
静圧範囲(インチ) | 11.31 |
タイプ | キャニスター |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 58.42 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。