POWERMATIC 1792072K 集塵機キャニスター 3 HP
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
アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 15 |
コード長 | 6ft。 |
dBA | 79〜90 |
深さ | 46 |
高さ | 45 |
ホース径 | 8 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ径 | 14 |
マックス。 フロー | 1782 |
マックス。 ホースの長さ | 5.83 |
動作速度範囲(FPM) | 5374 |
全体の深さ | 46 |
全体の高さ | 45 |
全幅 | 23 |
相 | 1 |
静圧範囲(インチ) | 11.31 |
タイプ | キャニスター |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 122.4 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 58.42 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。