APOLLO VALVES 86B-400 シリーズ 3 ピースフルポート突合せ溶接式ボールバルブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 86B40349 | ¥69,904 | |
A | 86B4052466 | ¥124,154 | |
A | 86B40549 | ¥117,300 | |
A | 86B40857 | ¥225,613 | |
A | 86B4050466 | ¥152,496 | |
A | 86B40804 | ¥378,168 | |
A | 86B40504 | ¥146,978 | |
A | 86B408041566 | ¥407,639 | |
A | 86B40824 | ¥340,078 | |
A | 86B4081566 | ¥375,897 | |
A | 86B4051566 | ¥141,052 | |
A | 86B404041566 | ¥137,679 | |
A | 86B40524 | ¥120,659 | |
A | 86B405041566 | ¥172,801 | |
A | 86B4030466 | ¥94,152 | |
A | 86B40801 | ¥347,021 | |
A | 86B40501 | ¥117,300 | |
A | 86B40324 | ¥72,280 | |
A | 86B40304 | ¥91,164 | |
A | 86B40301 | ¥69,904 | |
A | 86B40404 | ¥120,587 | |
A | 86B40566 | ¥119,486 |
86B-400シリーズ3ピースフルポート突合せ溶接ボールバルブ
Apollo 86B-400 シリーズ突合せ溶接ボールバルブは、石油・ガス、化学、石油化学産業のパイプラインでの安全かつ効率的な接続に最適です。 突合せ溶接設計により、要求の厳しい圧力や腐食性物質に対応できる信頼性の高い漏れのない接合が保証されます。 圧力損失を最小限に抑え、流体のスムーズな通過を促進するフルポート設計が特徴です。 これらの溶接ボール バルブには、剛性と耐腐食性を高めるためにステンレス鋼のトリムとハードウェアが組み込まれています。 最適なシールの完全性と流量制御を維持するために、圧力バランスの取れたソリッドボール構造が特徴です。 これらのバルブには、圧縮制御スパイラル巻きガスケットが装備されており、確実なシールを確保し、漏れのリスクを最小限に抑えます。 安全性と安定性を高めるために、噴出防止一体型ボトムエントリーステムを備えており、ステムのズレを防ぎます。 静的に接地されたボール、ステム、本体の設計により、静電気の放電の可能性が最小限に抑えられ、操作の安全性が向上します。 これらのバルブは 5211 位置ロック機構を備えており、安全な開閉位置を可能にすることで制御と安全性を強化します。 調整可能なマルチピース PTFE V スタイルのパッキンが組み込まれており、効果的なシールを提供し、メンテナンスの必要性を軽減します。 これらのバルブは、より大きなシステムに簡単に統合できるように完全に機械加工された ISO 29 取り付けを可能にし、中央セクションとエンド キャップに鋳造ボスを備えています。 これらは、最大 XNUMX インチ水銀 (Hg) 真空に耐える真空使用条件でも効率的に動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピンボックスとスリーブボックス
- コンプレッサーバルブ
- 音声データコネクタ
- ティーカップパイプキャリア
- コリワサス
- 研磨バンドとロール
- フードサービス調理器具と準備
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 特殊研磨剤
- ソレノイド
- ABILITY ONE ウッドモップハンドル
- MORSE DRUM プラスチックドラムローラーオプション
- WALTER TOOLS 溝入れインサート
- AMERICAN TORCH TIP ノズル高さ調節可能。 5/8インチ トゥエコ
- JACKSON SAFETY 溶接ヘルメット
- VERMONT GAGE Car X Goリバーシブルアセンブリ、グリーン
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P445X クリーンアウト ティー、皿穴プラグ、ハブ x ハブ付き
- KERN AND SOHN DE-D/Aシリーズ台はかり
- BALDOR / DODGE GT、トップアングルテークアップグリップタイトアダプターボールベアリング