ダイナブレイド ストレートエアダイグラインダー
形式 | モデル | 最小ホースサイズ | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 全体の長さ(Overall Length) | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48370 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 6 13 / 32 " | 23.0 | リア | 25,000回転 | 複合 | ¥89,122 | |
B | 48355 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 8" | 23.0 | リア | 35,000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥88,992 | |
C | 52257 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 8.0 | 6" | 33.0 | フロント | 18,000回転 | 複合 | ¥110,468 | |
D | 47201 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 9 13 / 16 " | 23.0 | リア | 3200回転 | 複合 | ¥135,092 | |
E | 48203 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 8" | 23.0 | リア | 30,000回転 | 複合 | ¥94,364 | |
F | 48345 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 6.5 " | 23.0 | リア | 30,000回転 | 複合 | ¥94,847 | |
G | 52200 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.0 | 5.125 " | 20.0 | フロント | 25,000回転 | 複合 | ¥87,900 | |
H | 48360 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 6 13 / 32 " | 23.0 | リア | 20,000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥87,475 | |
I | 48325 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 8" | 23.0 | リア | 25,000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥94,543 | |
D | 47202 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 9 13 / 16 " | 23.0 | リア | 5000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥165,607 | |
I | 48327 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 6.5 " | 23.0 | リア | 30,000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥93,691 | |
G | 52202 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.0 | 5.125 " | 20.0 | フロント | 30,000回転 | 複合 | ¥84,405 | |
E | 48201 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 8" | 23.0 | リア | 25,000回転 | 複合 | ¥110,631 | |
J | 52256 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 6" | 31.0 | フロント | 15,000回転 | 複合 | ¥118,241 | |
K | 52277 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 8.5 | 8.125 " | 34.0 | リア | 18,000回転 | 複合 | ¥117,448 | |
C | 52258 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 8.5 | 6" | 34.0 | フロント | 20,000回転 | 複合 | ¥116,892 | |
L | 51307 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 6.5 | 9.25 " | 27.0 | リア | 24,000回転 | 複合 | ¥102,352 | |
M | 53811 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 9.25 | 6.125 " | 37.0 | フロント | 20,000回転 | 鋼 | ¥100,497 | |
N | 52666 | 3 / 8 " | 3 / 8 "NPT | 9.5 | 8.75 " | 38.0 | リア | 12,000回転 | 複合 | ¥122,548 | |
O | 53781 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 9.75 | 13.625 " | 39.0 | リア | 20,000回転 | 鋼 | ¥170,214 | |
P | 52665 | 3 / 8 " | 3 / 8 "NPT | 9.0 | 8.75 " | 36.0 | リア | 9000回転 | 複合 | ¥128,373 | |
Q | 51306 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 6.5 | 9.25 " | 27.0 | リア | 20,000回転 | 複合 | ¥102,728 | |
R | 52102 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 8.5 | 9.5 " | 35.0 | リア | 4500回転 | 複合 | ¥140,396 | |
S | 51301 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 6.0 | 7" | 24.0 | フロント | 18,000回転 | 複合 | ¥101,088 | |
T | 51305 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 6.5 | 9.25 " | 26.0 | リア | 18,000回転 | 複合 | ¥101,555 | |
U | 51304 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 6.25 | 9.25 " | 25.0 | リア | 15,000回転 | 複合 | ¥106,167 | |
S | 51302 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 6.0 | 7" | 24.0 | フロント | 20,000回転 | 複合 | ¥99,571 | |
V | 51300 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 6.0 | 7" | 24.0 | フロント | 15,000回転 | 複合 | ¥96,551 | |
W | 53808 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 7.0 | 6 11 / 16 " | 29.0 | リア | 24,000回転 | 鋼 | ¥112,633 | |
X | 53511 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 12.875 " | 31.0 | リア | 20,000回転 | 複合 | ¥153,552 | |
Y | 53510 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 7.5 | 12.875 " | 30.0 | リア | 18,000回転 | 複合 | ¥147,375 | |
Z | 52677 | 3 / 8 " | 3 / 8 "NPT | 9.75 | 15.375 " | 39.0 | リア | 15,000回転 | 複合 | ¥167,569 | |
A1 | 52668 | 3 / 8 " | 3 / 8 "NPT | 10.0 | 10 " | 40.0 | リア | 18,000回転 | 複合 | ¥120,115 | |
A1 | 52667 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 9.75 | 10 " | 39.0 | リア | 15,000回転 | 複合 | ¥125,453 | |
B1 | 52663 | 3 / 8 " | 3 / 8 "NPT | 10.25 | 12.5 " | 41.0 | リア | 4500回転 | 複合 | ¥198,402 | |
C1 | 52276 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 8.0 | 8.125 " | 32.0 | リア | 15,000回転 | 複合 | ¥117,448 | |
D1 | 51303 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 6.0 | 7" | 24.0 | フロント | 24,000回転 | 複合 | ¥97,227 | |
E1 | 52669 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 11.0 | 10 " | 44.0 | リア | 20,000回転 | 複合 | ¥131,514 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スキージハンドル
- 履物牽引装置
- 給水ノズル
- ソレノイドコイルコネクタ
- クラスHヒューズ
- ワッシャー
- コンベヤー
- 林業
- 電気ヒーターおよび付属品
- 通信部
- RUBBERMAID ユーティリティカート
- PROTO コールドチゼルセット、テザー対応
- WESTWARD フレックスインパクトソケット、1/4 "ドライブサイズ
- BACHARACH プローブアセンブリ
- IMPERIAL パイロットバーナー
- STANLEY のこぎり
- KISSLER & CO 浴槽の注ぎ口
- LINN GEAR ダブルシングルテーパーロックシリーズスプロケット
- LEAKFINDER Big EZ ユニバーサル A/C リーク検出キット
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.140チェーン用