入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 9.75 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 39.0 |
コレット | 1 / 4 " |
排気 | リア |
フリースピード | 15,000回転 |
グラインダータイプ | ストレート |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 1.0 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8467290035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小ホースサイズ | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 全体の長さ(Overall Length) | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48360 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 6 13 / 32 " | 23.0 | リア | 20,000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥87,475 | ||
48325 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 8" | 23.0 | リア | 25,000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥94,543 | ||
48327 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 6.5 " | 23.0 | リア | 30,000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥93,691 | ||
48355 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 8" | 23.0 | リア | 35,000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥88,992 | ||
47202 | 1 / 4 " | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 9 13 / 16 " | 23.0 | リア | 5000回転 | ラバーグリップ付きコンポジット | ¥165,607 | ||
52258 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 8.5 | 6" | 34.0 | フロント | 20,000回転 | 複合 | ¥116,892 | ||
52669 | 3 / 8 " | 1 / 4 "NPT | 11.0 | 10 " | 44.0 | リア | 20,000回転 | 複合 | ¥131,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。