PROTOコールドチゼルセット、テザー対応
プロトコールドチゼルセットは、金属や石材などの硬い材料を切断するように設計されています。 これらは通常、材料が厚く、弓鋸やブリキ切りなどの工具が適していない場合に、材料を切断/成形するために使用されます。
形式 | モデル | 長さ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J86C | - | カーボン工具鋼 | 5 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8" | ¥9,458 | |
B | J86B | 5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8" | 硬化鋼 | 7 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8" | ¥16,407 | |
C | J86000 | 6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4" | S2スチール | 5 | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8" | ¥24,732 |
特徴
- Proto コールドチゼル セットは S2 鋼構造を特徴とし、優れた堅牢性と耐久性を実現するために特に熱処理が施されています。
- 黒色酸化仕上げが施されており、腐食を防ぎ、工具の寿命と性能を向上させます。
- 硬い金属を切断するために、正確な角度に手作業で研削された刃先が備わっています。
- これらのコールドチゼルは、標準のチゼルよりも 20% 大きい打撃面を備えており、刃先にパワーを与えます。
- フラットの XNUMX つに研磨された識別パネルが付属しており、黒いインレイで工具のサイズと番号がマークされています。
よくある質問
コールドチゼルとは何を意味しますか?
コールドチゼルという名前は、鍛冶屋が熱いときに金属を切断するために使用する他のツールと比較して、冷たいときに金属を切断するために使用することに由来しています。
コールドチゼルにはどのような種類がありますか?
フラット コールド チゼル、クロス カット チゼル、ラウンド ノーズ チゼル、ダイヤモンド ポイント チゼルの XNUMX つの主なタイプのコールド チゼルです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐候性ボックスカバー
- ブタントーチ
- MIG溶接ワイヤー
- 同封のサービスカート
- ろ過された遠心供給人工呼吸器より少ないドライブパッケージ
- ワイヤーロープと付属品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 集計テスト
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 油圧モーター
- KIPP M10ネジサイズ調整可能なカムレバー
- FERVI 卓上グラインダー
- ZSI-FOSTER アルミニウム ベータ ヘビー完全溶接マウント アセンブリ
- PALMGREN ベルト仕上げ機
- MARTIN SPROCKET チューブテークアップフレーム MTTU10フレーム
- SLOAN プラグ
- CAMPBELL ケーブルプラー
- ENERPAC HMシリーズ テンショナーアダプターセット
- VESTIL SWMD シリーズ クラウン パレット ラック デッキ