DYNABRADE DGS51 ダイグラインダー、エア駆動、中負荷、20000 Rpm、0.5 馬力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイグラインダー |
空気消費量 | CFM 26 |
空気吸入口 | 1/4FNPT |
エア圧 | 90のプサイ |
ブレーキの種類 | なし |
コレットサイズ | 1 / 4 " |
接続サイズ | 1 / 4 " |
デューティ | ミディアムデューティ |
グリップスタイル | バレルグリップ |
HP | 0.5 |
インレットタイプ | NPT |
キットの内容 | 1ベアツール |
マックス。 スピード | 20000 RPM |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
利き手 | ストレート |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
電源 | エアパワード |
RPM | 20000 RPM |
安全機能 | 安全ロックレバー |
形式 | ストレート |
スイッチタイプ | 安全レバー |
工具重量 | 1.3ポンド。 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | マックス。 スピード | 利き手 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM | 形式 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGR51 | 14000回転 | 直角 | 7 1 / 8 " | 14000 RPM | 直角 | 1.6ポンド。 | ¥37,353 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。