ADBホイストリング製造株式会社ユニバーサル リフト リング、メートル法
形式 | モデル | 負荷容量 | 番手 | 幅(Width) | ねじの長さ | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35005 | 400Kg | M8x1.25 | 53.98 mm | 13 mm | 90.8 mm | 11.11 mm | ¥17,068 | |
A | 35005 | 1050Kg | M12x1.75 | 53.98 mm | 13 mm | 90.8 mm | 11.11 mm | - | 見積依頼
|
A | 35010 | 1050Kg | M14x2.00 | 76.2 mm | 19 mm | 130.13 mm | 15.9 mm | ¥20,325 | |
A | 35010 | 1900Kg | M16x2.00 | 76.2 mm | 19 mm | 130.13 mm | 15.9 mm | - | 見積依頼
|
A | 35010 | 2200Kg | M20x2.50 | 76.2 mm | 19 mm | 130.13 mm | 15.9 mm | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーキットトレーサー
- パネルトラック
- 油圧フィルターエレメント
- ストラップシールとバックル
- マイクロメーター付属品
- バイブレーター
- 現場照明
- 接着剤とセメント
- コンクリート試験
- 配管ホース
- TRIPP LITE 標準グレードの絶縁トランス
- BRADY 危険タグ、エコノミーポリエステル、5-1 / 2 "x 3"
- PROTO ジョープーラー
- CALBRITE PVCコーティングされた金属製フレキシブルコンジット
- KENNEDY KYAccryシリーズ折りたたみ棚
- BANJO FITTINGS サイフォンチューブ
- DAYTON 安全スイッチ
- DAYTON ハブ
- BROWNING SSF3S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受