アメリカン ドリル ブッシング販売代理店 (431 品目) | Raptor Supplies 日本

ADB HOIST RINGS MFG.

1943 年以来、American Drill Busing は、発電 (原子力、水力、風力)、鉱業、スタンピング、射出成形分野の用途に最適なホイスト リングと安全昇降装置の主要メーカーの XNUMX つです。 続きを読む

フィルタ

マテリアルハンドリング

配管

ハンドツール

ファスナー

マテリアルハンドリング フィルタ

リフティングハードウェア全ラインナップを見る

  • ホイストリングとアクセサリー

    倉庫、倉庫、または処理施設で重い荷物を持ち上げるためにホイストと組み合わせて使用​​するために設計された、幅広い溶接レス合金リングおよびホイストリング。 ホイストアイ360、Dリングサイドプル、EZトルク、フリップフロップ、シャックル、視認性の高いステンレス鋼のデザインバリエーションで利用可能

  • シャックルとアクセサリー

    さまざまなアンカーシャックル、ボルト、チェーンスリングキット、Fast-Lokシステム/プレート/ツール、Scissor-Lokシステム、およびADBシャックルホイストリングでの使用に適したシャックルパンが含まれています

ADB ホイスト リング製造について

そのカタログには、幅広いホイスト リング (Hoist Eye 360​​ / ヘビー デューティー / En-Guard)、無溶接合金リング、ナット インサート、プレート リフトおよびタワー リフト システム、および交換用ネジが含まれています。 ADBの特許 頑丈なホイストリング ANSI / ASME B30.26 規格に準拠しており、200% 耐荷重テスト済みの設計であるため、最大 30000 ポンドの荷重の原子力エネルギー機器を持ち上げるのに最適です。鍛造および機械加工された高強度合金鋼で作られたこれらのホイスト リングは、しっかりと強いだけでなく、それぞれ最大 360 度と 180 度の旋回運動と旋回運動を提供します。 ブランドの 360度ホイストアイ ASME B30.26 を含む最新のリギング ハードウェア標準に準拠しており、ツールの負荷制限に影響を与えることなく定格負荷制限を維持するために、すべての角度方向で 5:1 の設計係数を備えています。 さらに、持ち上げ作業の前に目の回転が可能で、最も過酷な産業上の酷使にも耐えられるよう、独自の緑色の粉体塗装された本体 (ファスナー、ブッシング、リテーニング リング) で提供されています。 シャックルとシャックル ピン、ボルト、チェーン スリング キットなどの他の製品とともに、安全設計されたホイスト リングの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の American Drill Busing ツールは、同等の Crosby モデル番号と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止された競合ツールを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のアメリカン ドリル ブッシング ツールが利用可能です。

発送

これらのアメリカン ドリル ブッシング ツールは小さいサイズもご用意しています。 したがって、これらのアメリカン ドリル ブッシング ツールは航空便ではなく宅配便で配送されます。

主な商号

エンガード

これらのホイストリングは、硬度と耐食性を高めるために無電解ニッケルメッキを施した 4140 合金鋼構造が特徴です。 個別にシリアル番号が付けられ、200% の耐荷重テストが行​​われています。 目...続きを見る 

EZトルク

EZ-Torque ホイスト リングを使用購入に進む、専用のツールで XNUMX つの巨大なボルトを締める代わりに、従来のトルク レンチを使用して多数の小さなボルト ヘッドを締めることができます。 これらのホイストリングは必要ありません...続きを見る 

ヘビーデューティDリングサイドプル

これらのホイスト リングは、理想的にはウェブ スリングと一緒に使用され、負荷方向に自動調整されます。 これらのリングは負荷の側面に取り付けられ、ボルト軸から 90 度の負荷を可能にします。 彼らは広告を持っています...続きを見る 

ADB ホイスト リング製造の競争優位性

ウィンド ワーカー タワー配置システム

Wind-Worker タワー配置システムは、サイトの準備、輸送車両へのリギング、およびタワーの設置を可能にするように設計されています。 また、タワー セクションの取り外しが必要なメンテナンス アプリケーションにも使用できます。 これらのシステムには、360 度のスイベル範囲と 180 度のピボット範囲があり、100 トンの作業負荷制限があります。 これらのシステムの設計係数は 5:1 で、これらのシステムの各ツールは、動作負荷制限の 200% までプルーフ テストされ、シリアル化されています。

よくある質問

American Drill Busing の本社はどこですか?

同社はジョージア州バルドスタに本社を置いています。

ホイストリングの安全な動作温度は何度ですか?

  • 合金鋼の場合、範囲は華氏 -20 ~ 400 度です。
  • ステンレス鋼の場合、最大動作温度は華氏 800 度です。

ホイストリングは、交換が必要になるまで何回使用できますか?

使用の程度がこれを決定します。 ただし、通常の動作環境下で 20000 サイクルに耐えるようにテストされ、構築されています。