ADBホイストリング製造株式会社Heavy Duty® 高 VIS ホイスト リング、メートル法
形式 | モデル | 幅(Width) | 内幅 | 負荷容量 | 全体の高さ | 厚さ | ねじの長さ | 番手 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HV34312 | 58.2 mm | 31.8 mm | 450Kg | 98 mm | 11.1 mm | 16 mm | M10x1.50 | 16 Nmで | ¥18,938 | |
A | HV34212 | 58.2 mm | 31.8 mm | 400Kg | 98 mm | 11.1 mm | 16 mm | M8x1.25 | 9.5 Nmで | ¥18,938 | |
A | HV34614 | 88.9 mm | 48 mm | 1900Kg | 159.9 mm | 19.1 mm | 25 mm | M16x2.00 | 80 Nmで | ¥23,824 | |
A | HV34714 | 88.9 mm | 48 mm | 2200Kg | 159.6 mm | 19.1 mm | 25 mm | M20x2.50 | 135 Nmで | ¥23,824 | |
A | HV34515 | 88.9 mm | 48 mm | 1050Kg | 159.9 mm | 19.1 mm | 25 mm | M12x1.75 | 37 Nmで | ¥23,824 | |
A | HV34518 | 88.9 mm | 48 mm | 1500Kg | 160.2 mm | 19.1 mm | 25 mm | M14x2.00 | 45 Nmで | ¥23,824 | |
A | HV34105 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4500Kg | 225.2 mm | 25.4 mm | 38 mm | M30x3.5 | 311 Nmで | ¥58,668 | |
A | HV34102 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4200Kg | 215.2 mm | 25.4 mm | 28 mm | M24x3.0 | 311 Nmで | ¥58,668 |