定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アメリカン ドリル ブッシュ HV34518 ホイスト リング、耐荷重 1500Kg、ネジサイズ M14x2.0、トルク 45 Nm | CD6KPP

ADBホイストリング製造株式会社HV34518 ホイスト リング、1500Kg 耐荷重、M14x2.0 ネジサイズ、45 Nm トルク

在庫あり
アイテム:CD6KPP モデル:HV34518

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,824 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemホイストリング
内幅48 mm
負荷容量1500Kg
材料4140合金鋼
ムーブメント360度スイベル、180 度。 ピボット
全体の高さ160.2 mm
測定システムメトリック
厚さ19.1 mm
ねじの長さ25 mm
番手M14x2.00
トルク45 Nmで
幅(Width)88.9 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)16.1
船の長さ(cm)8.99
船幅(cm)6.4
原産国US

特徴:

  • 鍛造および機械加工された高強度合金鋼ホイストリング
  • 視認性の高いパウダーコーティングされたオレンジベイル
  • 耐食性メッキ部品 – 無電解ニッケル (AMS-C-26074 クラス 1 グレード B)
  • 200%耐荷重テスト済み
  • 個別連載
  • 他の標準サイズとメートルサイズも利用可能
  • 550 ~ 30,000 ポンドからサイズを選択してください
  • 360°回転、180°回転
  • 検査のための分解と再組み立てが簡単
  • ASME-B30.26でコンパイル
  • 5:1 設計要素
  • アイボルトとは異なり、スイベルホイストリングはボルト軸から 0 ~ 90 度の範囲で最大容量を維持します。

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)内幅負荷容量全体の高さ厚さねじの長さ番手トルク価格
アメリカン ドリル ブッシュ HV34212 ホイスト リング、耐荷重 400Kg、ネジサイズ M8x1.25、トルク 9.5 Nm | CD6KPL HV3421258.2 mm31.8 mm400Kg98 mm11.1 mm16 mmM8x1.259.5 Nmで¥18,938
アメリカン ドリル ブッシュ HV34312 ホイスト リング、耐荷重 450Kg、ねじサイズ M10x1.5、トルク 16 Nm | CD6KPM HV3431258.2 mm31.8 mm450Kg98 mm11.1 mm16 mmM10x1.5016 Nmで¥18,938
アメリカン ドリル ブッシュ HV34515 ホイスト リング、耐荷重 1050Kg、ネジサイズ M12x1.75、トルク 37 Nm | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25 mmM12x1.7537 Nmで¥23,824
アメリカン ドリル ブッシュ HV34614 ホイスト リング、1900Kg 耐荷重、M16x2.0 ネジ サイズ、80 Nm トルク | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25 mmM16x2.0080 Nmで¥23,824
アメリカン ドリル ブッシュ HV34714 ホイスト リング、耐荷重 2200Kg、ねじサイズ M20x2.5、トルク 135 Nm | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25 mmM20x2.50135 Nmで¥23,824
アメリカン ドリル ブッシュ HV34102 ホイスト リング、耐荷重 4200Kg、ネジサイズ M24x3.0、トルク 311 Nm | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28 mmM24x3.0311 Nmで¥58,668
アメリカン ドリル ブッシュ HV34105 ホイスト リング、耐荷重 4500Kg、ネジサイズ M30x3.5、トルク 311 Nm | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38 mmM30x3.5311 Nmで¥58,668

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ADBホイストリング製造株式会社HV34518 ホイスト リング、1500Kg 耐荷重、M14x2.0 ネジサイズ、45 Nm トルク
¥23,824 /単価