入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
内幅 | 48 mm |
負荷容量 | 1900Kg |
材料 | 4140合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 159.9 mm |
測定システム | メトリック |
厚さ | 19.1 mm |
ねじの長さ | 25 mm |
番手 | M16x2.00 |
トルク | 80 Nmで |
幅(Width) | 88.9 mm |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 16.08 |
船の長さ(cm) | 8.99 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 内幅 | 負荷容量 | 全体の高さ | 厚さ | ねじの長さ | 番手 | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV34212 | 58.2 mm | 31.8 mm | 400Kg | 98 mm | 11.1 mm | 16 mm | M8x1.25 | 9.5 Nmで | ¥18,938 | |
HV34312 | 58.2 mm | 31.8 mm | 450Kg | 98 mm | 11.1 mm | 16 mm | M10x1.50 | 16 Nmで | ¥18,938 | |
HV34515 | 88.9 mm | 48 mm | 1050Kg | 159.9 mm | 19.1 mm | 25 mm | M12x1.75 | 37 Nmで | ¥23,824 | |
HV34518 | 88.9 mm | 48 mm | 1500Kg | 160.2 mm | 19.1 mm | 25 mm | M14x2.00 | 45 Nmで | ¥23,824 | |
HV34714 | 88.9 mm | 48 mm | 2200Kg | 159.6 mm | 19.1 mm | 25 mm | M20x2.50 | 135 Nmで | ¥23,824 | |
HV34102 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4200Kg | 215.2 mm | 25.4 mm | 28 mm | M24x3.0 | 311 Nmで | ¥58,668 | |
HV34105 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4500Kg | 225.2 mm | 25.4 mm | 38 mm | M30x3.5 | 311 Nmで | ¥58,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。