ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Hoist Rings, Metric
形式 | モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | ねじの長さ | 内側の長さ | 幅(Width) | 内幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 16 mm | 38.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
A | 34214 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 21 mm | 38.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
A | 34314 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 26 mm | 36.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
A | 34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 16 mm | 36.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
A | 34505 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 25 mm | 104.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥20,959 | |
A | 34517 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 32 mm | 101.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥20,959 | |
A | 34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 25 mm | 65 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥18,632 | |
A | 34516 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 32 mm | 65 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥18,632 | |
A | 34518 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nmで | 25 mm | 65.3 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥18,632 | |
A | 34519 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nmで | 25 mm | 105 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥20,350 | |
A | 34520 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nmで | 32 mm | 65.3 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥18,632 | |
A | 34521 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nmで | 32 mm | 105 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥20,350 | |
A | 34616 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 32 mm | 101.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥20,959 | |
A | 34615 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 32 mm | 62 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥18,632 | |
A | 34614 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 25 mm | 62 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥18,632 | |
A | 34604 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 25 mm | 101.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥20,959 | |
A | 34717 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 38 mm | 98.4 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥21,784 | |
A | 34714 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 25 mm | 58.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥19,364 | |
A | 34716 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 38 mm | 58.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥19,364 | |
A | 34715 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 25 mm | 98.4 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥21,784 | |
A | 34101 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 28 mm | 89.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥42,138 | |
A | 34161 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 28 mm | 131.1 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥47,408 | |
A | 34162 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 28 mm | 127.1 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥47,408 | |
A | 34103 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 38 mm | 85.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥42,138 | |
A | 34163 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 38 mm | 127.1 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥47,408 | |
A | 34102 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 28 mm | 85.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥42,138 | |
A | 34167 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nmで | 48 mm | 121.1 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥49,188 | |
A | 34107 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nmで | 48 mm | 79.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥43,724 | |
A | 34165 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nmで | 38 mm | 79.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥49,188 | |
A | 34105 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nmで | 38 mm | 79.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ¥43,724 | |
A | 34401 | 7000Kg | M30x3.5 | 637.2 Nmで | 67 mm | 95 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ¥65,076 | |
A | 34402 | 11000Kg | M36x4.0 | 1085.5 Nmで | 67 mm | 88.6 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ¥74,963 | |
A | 34403 | 12500Kg | M42x4.5 | 1085.5 Nmで | 80 mm | 88.6 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ¥126,260 | |
A | 34404 | 13500Kg | M48x5.0 | 1085.5 Nmで | 80 mm | 88.6 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ¥126,260 | |
A | 34406 | 13500Kg | M56x5.5 | 1085.5 Nmで | 88 mm | 88.6 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ¥126,260 | |
B | 34060 | 25000Kg | M64x6.0 | 3600 Nmで | 102 mm | 124.5 mm | 235 mm | 131.1 mm | 44.5 mm | ¥341,384 | |
A | 34592 | 55115.57ポンド。 | M64-6 | - | - | - | - | - | - | ¥443,412 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュードライバビット
- 油圧コントロールバルブ
- 固定ガス検知器
- 食品貯蔵棚アクセサリー
- ラバー
- クランプ
- 安全保管
- キーストック
- マリンポンプとRVポンプ
- APPROVED VENDOR バンパー付きパレットラックプロテクター
- ABILITY ONE 仕上げモップ
- FERVI ツールチェスト
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、12-24 Unc Lh
- DOTCO 警備員
- HUB CITY 中空出力ウォームギア減速機、182-4TC 入力フランジ
- SMC VALVES コンパクトシリンダー
- MILLER ELECTRIC パフォーマンスシリーズ TIG溶接用手袋
- MEMPHIS GLOVE Ninja 氷断熱作業手袋
- BROWNING HPTシリーズ 8M50ベルト用スプロケット