入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内側の長さ | 101.7 mm |
内幅 | 48 mm |
負荷容量 | 1050Kg |
材料 | 合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 206.6 mm |
測定システム | メトリック |
厚さ | 19.1 mm |
ねじの長さ | 32 mm |
番手 | M12x1.75 |
トルク | 37 Nmで |
幅(Width) | 88.9 mm |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 20.75 |
船の長さ(cm) | 8.99 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | ねじの長さ | 内側の長さ | 幅(Width) | 内幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 16 mm | 38.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥18,547 | |
34214 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 21 mm | 38.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 16 mm | 36.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥18,547 | |
34314 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 26 mm | 36.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 25 mm | 65 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥22,333 | |
34505 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 25 mm | 104.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥20,959 | |
34516 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 32 mm | 65 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥18,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。