CAMPBELL スプリングフットバルブ
形式 | モデル | サイズ | Flow | 長さ | 幅(Width) | 材料 | マックス。 温度 | 最大水圧 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4101E | 1" | 18 gpm | 4.75 " | 2" | 鉛フリーブロンズ | 180度F | 250のプサイ | 2" | ¥11,989 | |
B | FV-4TLF | 1" | 18 gpm | 4.75 " | 2" | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 2" | ¥7,031 | |
B | FV-6TLF | 1.5 " | 25 gpm | 2.5 " | 2.5 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 6.125 " | ¥13,812 | |
A | 4104E | 1.5 " | 25 gpm | 2.5 " | 2.5 " | 鉛フリーブロンズ | 180度F | 250のプサイ | 6.125 " | ¥22,102 | |
B | FV-5TLF | 1.25 " | 23 gpm | 4.75 " | 2" | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 2" | ¥9,415 | |
A | 4102E | 1.25 " | 23 gpm | 4.75 " | 1 9 / 10 " | 鉛フリーブロンズ | 180度F | 250のプサイ | 2" | ¥8,113 | |
B | FV-8TLF | 2" | 30 gpm | 3" | 3" | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 7.5 " | ¥21,468 | |
A | 4105E | 2" | 30 gpm | 3" | 3" | 鉛フリーブロンズ | 180度F | 250のプサイ | 7.5 " | ¥30,136 | |
B | FV-3TLF | 3 / 4 " | 13 gpm | 3.75 " | 1.5 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 1.5 " | ¥5,342 | |
A | 4100E | 3 / 4 " | 13 gpm | 3.75 " | 1.5 " | 鉛フリーブロンズ | 180度F | 250のプサイ | 1.5 " | ¥11,549 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーツイストプライヤー
- 高圧油圧シリンダー
- 研磨研ぎファイル
- サンディングハンドパッドとスポンジセット
- ロータリーアクチュエータ
- ドリーと発動機
- トレーニング
- エンジン
- 照明制御および制御システム
- 井戸ポンプ
- 3M コースグレードPSAサンディングディスクロール
- RUBBERFAB ショートプローブソケット銅
- SPEEDCLEAN パイプ洗浄システム
- DIXON 計装ユニオンエルボ
- HYDRO VACUUM フレキシブルジョーカップリング
- WOODHEAD 130226シリーズドラムフランジ
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティングサドル、ソケット
- BALDOR MOTOR 特定目的モーター、XNUMX 巻線、フット マウント、XNUMX 速
- Cementex USA ディープ ウォール ソケット セット、12 ポイント、3/8 インチ角ドライブ
- LITHONIA LIGHTING 壁掛け用蛍光灯器具