BALDOR MOTOR 特定用途モーター、XNUMX 巻線、フットマウント、XNUMX 速度
形式 | モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1521T | - | 4.4/2.8 | - | 1.5 / .67 | 3 | U | 1725/1140 | - | ¥617,433 | |
B | M1020T | - | 3/2.1 | - | 1 / .44 | 3 | B | 1725/1140 | - | ¥477,118 | |
B | M1226T | - | 12.7/7.2 | - | 10/4.4 | 3 | E | 1740/1160 | - | ¥1,774,725 | |
A | M1718 | - | - | - | - | ph 3 | - | - | - | ¥446,605 | |
B | M1219 | 0.7アンプ | 1.4/1 | 5.2LB-FT | .75 / .33 | 3 | T | 1725/1140 | - | ¥442,893 | |
B | M1218 | 0.52アンプ | .9 / .6 | 3.1LB-FT | .5 / .22 | 3 | U | 1725/1140 | - | ¥421,791 | |
A | M1720T | 0.76アンプ | 1.63 / .93 | 7.31LB-FT | 1 / .44 | 3 | C | 1745/1165 | 54度C | ¥500,220 | |
B | M1220T | 0.91アンプ | 1.9/1 | 6.5LB-FT | 1 / .44 | 3 | B | 1725/1140 | - | ¥477,118 | |
A | M1719 | 0.758アンプ | 1.39 / .84 | 5.09LB-FT | .75 / .33 | 3 | J | 1740/1165 | 67 deg C | ¥493,658 | |
B | M1221T | 1アンプ | 2.2/1.4 | 10LB-FT | 1 1 / 2-.67 | 3 | V | 1725/1140 | 39度C | ¥578,074 | |
B | M1222T | 1.1アンプ | 3/1.6 | 13LB-FT | 2-.89 | 3 | U | 1725/1140 | 81 deg C | ¥659,352 | |
B | M1019 | 1.4アンプ | 2.8/1.6 | 5.2LB-FT | .75 / .33 | 3 | S | 1725/1140 | - | ¥442,893 | |
A | M1519 | 1.4アンプ | 2.8/1.6 | 5.2LB-FT | .75 / .33 | 3 | R | 1725/1140 | - | ¥479,115 | |
A | M1723T | 1.5アンプ | 4/2.6 | 17LB-FT | 3/1.3 | 3 | U | 1725/1140 | - | ¥828,759 | |
B | M1223T | 1.5アンプ | 4/2.6 | 17LB-FT | 3-1.3 | 3 | U | 1725/1140 | 68 deg C | ¥767,726 | |
A | M1520T | 1.8アンプ | 3.1-3/2-2.1 | 9.5LB-FT | 1 / .44 | 3 | D | 1725/1140 | 72度C | ¥500,220 | |
A | M1724T | 1.9アンプ | 6.4/3.5 | 25LB-FT | 5/2.2 | 3 | B | 1725/1140 | 96度C | ¥1,297,891 | |
A | M1721T | 1.11アンプ | 2.2/1.36 | 10.1LB-FT | 1.5 / .67 | 3 | J | 1740/1165 | 85度C | ¥617,433 | |
A | M1722T | 1.26アンプ | 2.77/1.66 | 13.5LB-FT | 2 / .89 | 3 | F | 1740/1160 | 95度C | ¥708,689 | |
B | M1021T | 2アンプ | 4.4/2.8 | 10LB-FT | 1 1 / 2-.67 | 3 | U | 1725/1140 | 39度C | ¥578,074 | |
B | M1224T | 2.1アンプ | 6.4/3.5 | 29LB-FT | 5/2.2 | 3 | V | 1725/1140 | 70 deg C | ¥1,181,534 | |
A | M1522T | 2.2アンプ | 5.8/3.2 | 13LB-FT | 2 / .89 | 3 | V | 1725/1140 | 81 deg C | ¥708,689 | |
B | M1022T | 2.2アンプ | 5.8/3.2 | 13LB-FT | 2-.89 | 3 | S | 1725/1140 | 81 deg C | ¥659,352 | |
B | M1023T | 3アンプ | 8/5.1 | 17LB-FT | 3-1.3 | 3 | U | 1725/1140 | 68 deg C | ¥767,726 | |
A | M1523T | 3アンプ | 8/5.1 | 17LB-FT | 3/1.3 | 3 | V | 1725/1140 | 66度C | ¥828,759 | |
A | M1726T | 3.9アンプ | 12.5/6.7 | 58LB-FT | 10/4.4 | 3 | S | 1760/1170 | 105 deg C | ¥1,930,436 | |
B | M1225T | 3.89アンプ | 9.9/5.7 | 61.1LB-FT | 7.5/3.3 | 3 | D | 1740/1160 | 72度C | ¥1,571,384 | |
B | M1024T | 4.2アンプ | 12.8/7 | 50LB-FT | 5/2.2 | 3 | V | 1725/1140 | 70 deg C | ¥1,181,534 | |
A | M1725T | 4.4アンプ | 10.3/5.7 | 52LB-FT | 7.5/3.3 | 3 | Y | 1760/1160 | 73度C | ¥1,677,476 | |
A | M1524T | 5.3アンプ | 12.8/7 | 51LB-FT | 5/2.2 | 3 | B | 1725/1140 | 96度C | ¥1,297,891 | |
A | M1727T | 5.5アンプ | 19.3/10 | 80LB-FT | 15/6.7 | 3 | M | 1760/1160 | 82 deg C | ¥2,291,198 | |
B | M1227T | 5.38アンプ | 18.1/12.6 | 131LB-FT | 15/6.7 | 3 | B | 1760/1160 | 39度C | ¥2,153,170 | |
A | M1728T | 7.5アンプ | 27/14 | 108LB-FT | 20/8.9 | 3 | M | 1760/1160 | 85度C | ¥3,106,552 | |
B | M1228T | 8.13アンプ | 24/18 | 172LB-FT | 20/8.9 | 3 | B | 1760/1160 | 55度C | ¥2,887,527 | |
A | M1729T | 10.9アンプ | 30/18 | 143LB-FT | 25/11 | 3 | K | 1760/1160 | 83 deg C | ¥3,272,246 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル/ホース花綱システム
- スナバホース
- ドリルガイド
- コンジット
- 再生乾燥剤圧縮空気乾燥機
- 検査および取得ツール
- ガス溶接装置
- 工具保持
- プッシュボタン
- パテ
- WESTWARD 3/8 "ドライブメトリックソケット
- DRANETZ 電力品質アナライザキット
- APPROVED VENDOR テストリード線
- HI TEMP 溶接カーテンロール
- BUILDPRO 直定規ストップ.45インチ
- BURNDY クリンピットシリーズHタップ
- SUPER-STRUT AB207シリーズチャンネル平板
- EATON ロータリーディスコネクトジャンパキット
- GARLAND MFG ロッカースイッチ
- DAYTON 屋内 XNUMX 段階エアコイルおよびバイメタルセンサー温度制御