BALDOR MOTOR M1219 460 速モーター、1800V、1200/60 RPM、0.75 Hz、0.33/3 hp、56 相、ODP、XNUMX フレーム
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンプ | 1.4/1 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 5.2LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56 |
全負荷トルク | 1.5LB-FT |
HP | .75 / .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 6 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.7アンプ |
Number of Poles | 04/06 |
出力 | .75 / .33 |
相 | 3 |
リビジョン | T |
RPM | 1725/1140 |
タイプ | 3524M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1019 | 1.4アンプ | 2.8/1.6 | 5.2LB-FT | .75 / .33 | 3 | S | 1725/1140 | - | ¥237,356 | |
M1020T | - | 3/2.1 | - | 1 / .44 | 3 | B | 1725/1140 | - | ¥255,697 | |
M1021T | 2アンプ | 4.4/2.8 | 10LB-FT | 1 1 / 2-.67 | 3 | U | 1725/1140 | 39度C | ¥309,803 | |
M1022T | 2.2アンプ | 5.8/3.2 | 13LB-FT | 2-.89 | 3 | S | 1725/1140 | 81 deg C | ¥353,362 | |
M1023T | 3アンプ | 8/5.1 | 17LB-FT | 3-1.3 | 3 | U | 1725/1140 | 68 deg C | ¥411,441 | |
M1024T | 4.2アンプ | 12.8/7 | 50LB-FT | 5/2.2 | 3 | V | 1725/1140 | 70 deg C | ¥633,208 | |
M1218 | 0.52アンプ | .9 / .6 | 3.1LB-FT | .5 / .22 | 3 | U | 1725/1140 | - | ¥252,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。