BALDOR MOTOR M1224T 460 速モーター、1800V、1200/60 RPM、5 Hz、2.2/3 馬力、215 相、ODP、XNUMXT フレーム
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンプ | 6.4/3.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 29LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 215T |
全負荷トルク | 10LB-FT |
HP | 5/2.2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 6 14# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.1アンプ |
Number of Poles | 04/06 |
出力 | 5/2.2 |
相 | 3 |
リビジョン | V |
RPM | 1725/1140 |
温度 立上り | 70 deg C |
タイプ | 3735M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 50.85 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1019 | 1.4アンプ | 2.8/1.6 | 5.2LB-FT | .75 / .33 | 3 | S | 1725/1140 | - | ¥442,893 | |
M1020T | - | 3/2.1 | - | 1 / .44 | 3 | B | 1725/1140 | - | ¥477,118 | |
M1021T | 2アンプ | 4.4/2.8 | 10LB-FT | 1 1 / 2-.67 | 3 | U | 1725/1140 | 39度C | ¥578,074 | |
M1022T | 2.2アンプ | 5.8/3.2 | 13LB-FT | 2-.89 | 3 | S | 1725/1140 | 81 deg C | ¥659,352 | |
M1023T | 3アンプ | 8/5.1 | 17LB-FT | 3-1.3 | 3 | U | 1725/1140 | 68 deg C | ¥767,726 | |
M1024T | 4.2アンプ | 12.8/7 | 50LB-FT | 5/2.2 | 3 | V | 1725/1140 | 70 deg C | ¥1,181,534 | |
M1218 | 0.52アンプ | .9 / .6 | 3.1LB-FT | .5 / .22 | 3 | U | 1725/1140 | - | ¥421,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。