DAYTON プロペラファンブレード、12 / 16 / 18 インチ
Dayton プロペラ ファン ブレードは、HVAC システム、冷却塔、倉庫の空気を循環および排気するように設計されています。 煙や臭いを除去するのに効果的です。
形式 | モデル | ブレード幅 | ボア径 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | ピッチ | プロペラ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C354 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 833/584 | 703/376 | 565/61 | 25° | 12 " | ¥12,524 | |
A | 4C348 | 5 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40° | 12 " | ¥12,397 | |
A | 2C356 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 928/629 | 799/437 | 664/174 | 28° | 12 " | ¥12,526 | |
A | 4C459 | 5 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40° | 12 " | ¥12,599 | |
A | 2C358 | 7" | 3 / 8 " | 1486/1007 | 1234/613 | 954/459 | 18° | 16 " | ¥15,550 | |
A | 4C460 | 7" | 5 / 8 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | 26° | 16 " | ¥15,504 | |
A | 2C359 | 7" | 1 / 2 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | 26° | 16 " | ¥15,374 | |
A | 2C361 | 9.187 " | 1 / 2 " | 3082/2037 | 2842/1656 | 2584/1331 | 23° | 18 " | ¥15,501 | |
A | 2C363 | 9.187 " | 5 / 8 " | 3408/2252 | 3180/1868 | 2916/1522 | 26° | 18 " | ¥16,691 |
プロペラファンブレード、12/16/18インチ
Dayton プロペラは、換気用途で空気を循環および排気するように設計されたファン ブレードです。 これらのファンはアルミニウム製の 3 つのブレードを備えており、軽量でありながら耐久性のある構造を提供します。 時計方向に回転し(排出側フェーシングに対して)、取り付けが簡単な止めネジが付属しています。 これらのプロペラは、12、16、18 インチのプロペラ直径からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- これらの Dayton ファンブレードは、腐食に強いアルミニウム構造で作られています。
- 時計回りに回転し、取り付けが簡単な止めネジが付属しています。
- これらの Dayton プロペラ ファン ブレードは、最大 1725 rpm で回転します。
- これらのファン ブレードは 40 度のピッチで、プロペラ直径 12、16、18 インチからお選びいただけます。
よくある質問
これらのデイトン プロペラ ファン ブレードのピッチ角にはどのような意味があるのでしょうか?
ピッチ角は、ファンによって移動される空気の量に直接影響します。 ピッチ角が高くなると、より積極的なブレード設計が作成され、空気の流れが増加します。
Dayton ファンブレードのメンテナンス方法は?
定期的なメンテナンスには、ブレードの清掃、損傷や磨耗のチェック、振動や騒音を軽減するためのファンのバランス調整などが含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒューズリンク
- PTFEチューブ
- 眼鏡殺菌キャビネット
- 接地装置
- シリンダーモールドアクセサリー
- ラボ機器
- 遮断弁
- 自動車外装
- ルータ
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- BUSSMANN 5 x 20mm ガラスおよびセラミックヒューズ: シリーズ S506
- INGERSOLL-RAND モーター、単相、コンプレッサー用
- CH HANSON 半月餅大工のチョーク
- THOMAS & BETTS LTZES04Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- WATTS 安全フレアキャップ
- EATON Smartwire-DT シリーズ デジタル モジュール
- EATON パウアールフレックスシリーズ タップボックス
- SPEEDGLAS 自動暗くするフィルター
- DAYTON ガスユニットヒーター
- TSUBAKI テーパーロックシリーズ スプロケット