入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ブレードの高さ | 2-9 / 32インチ |
ブレード材質 | アルミニウム |
ブレード幅 | 5 9 / 16 " |
ボア径 | 5 / 16 " |
CFM @ 0.000インチSP | 833/584 |
CFM @ 0.125インチSP | 703/376 |
CFM @ 0.250インチSP | 565/61 |
マックス。 RPM | 1725 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 25度 |
プロペラ径 | 12 " |
備考 | より良い選択基準のためにカタログページを見る |
必要なHP @より高いRPM | 1/40 |
必要なHP @低RPM | 1/100 |
回転 | CWに面した放電 |
RPM高 | 1550 |
RPM低 | 1050 |
タイプ | 交換 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | ブレード幅 | ボア径 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | ピッチ | プロペラ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C356 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 928/629 | 799/437 | 664/174 | 28度 | 12 " | ¥12,526 | |
2C358 | 7" | 3 / 8 " | 1486/1007 | 1234/613 | 954/459 | 18度 | 16 " | ¥15,550 | |
2C359 | 7" | 1 / 2 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | 26度 | 16 " | ¥15,374 | |
2C361 | 9.187 " | 1 / 2 " | 3082/2037 | 2842/1656 | 2584/1331 | 23度 | 18 " | ¥15,501 | |
2C363 | 9.187 " | 5 / 8 " | 3408/2252 | 3180/1868 | 2916/1522 | 26度 | 18 " | ¥16,691 | |
4C348 | 5 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40度 | 12 " | ¥12,397 | |
4C459 | 5 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40度 | 12 " | ¥12,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。