LOVEJOY HDタイプ ユニバーサルジョイント キー溝付 インチ穴
形式 | モデル | 最大。 角度オフセット | ボアA | ボアB | マックス。 退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 止めねじサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514445140 | 25° | 5/8 "X 5/8" | 5/8 "X 5/8" | 0.75 " | 1.25 " | 3.75 " | 1 / 4-20 | HD8B | ¥28,763 | 見積依頼
|
B | 68514476381 | 25°F | 5/8-11 x 3/4" | 5/8-11 x 3/4" | 0.750 " | 1.250 " | 3.75 " | 1 / 4」-20 | HD8B | ¥47,667 | |
B | 68514448630 | 25°F | - | - | 1.810 " | 3.000 " | 9.060 " | 止めネジなし | HD14B | ¥173,626 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メートル法の三相モーター
- フランジ位置合わせツール
- 超硬チップドリルビット
- 給湯器の通気口
- パネルのこぎり
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ネジ
- ドック機器
- 保管および輸送カート
- ターニングツール
- WESCO 経済的でコンバーチブルな2-in-1ハンドトラック
- BALDOR MOTOR RPM IIIDCモーター
- HARRINGTON NERPシリーズ、トロリー付き電気チェーンホイスト、20フィート。
- KANT-TWIST ウィーバーグリップ付きレバークランプ、オレンジ
- DIXON 六角頭プラグ
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ刻印パドルスイッチ
- MAIN FILTER INC. SP8Bシリーズスピンオンフィルター
- WATTS 逆流防止フランジ付きアクセサリキット
- INSIZE 測定ツールキット
- DEWALT グラスファイバー脚立、250ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ I