BALDOR MOTOR RPM III DC モーター
形式 | モデル | RPM | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | エンクロージャー | HP | 取り付け位置 | 出力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D2525R | 1750 RPM | - | - | - | - | 25馬力 | - | - | 見積依頼
|
A | D2515R | 1750/2300 | 53.50 | 240 | 西暦419904-51年 | TEFC | 15 | F1 | 15 HP | 見積依頼
|
A | D2520R | 1750/2300 | 71.00 | 240 | 419904-51AC | TEFC | 20 | F1 | 20 HP | 見積依頼
|
A | D5505R | 1750/2300 | 9.00 | 500 | 419904-51F | TENV | 5 | F1 | 5 HP | 見積依頼
|
A | D5507R | 1750/2300 | 13.50 | 500 | 419904-51E | TEFC | 7.5 | F1 | 7.5 HP | 見積依頼
|
A | D5540R | 1750/2300 | 65.00 | 500 | 419904-52AJ | TEFC | 40 | F2 | 40 HP | 見積依頼
|
A | D2507R | 1750/2300 | 27.00 | 240 | 419904-51AB | TEFC | 7.5 | F1 | 7.5 HP | 見積依頼
|
A | D5510R | 1750/2300 | 17.50 | 500 | 419904-51E | TEFC | 10 | F1 | 10 HP | 見積依頼
|
A | D5515R | 1750/2300 | 25.60 | 500 | 419904-51AB | TEFC | 15 | F1 | 15 HP | 見積依頼
|
A | D5520R | 1750/2300 | 33.00 | 500 | 419904-51AB | TEFC | 20 | F1 | 20 HP | 見積依頼
|
A | D5525R | 1750/2300 | 41.00 | 500 | 419904-51AB | TEFC | 25 | F1 | 25 HP | 見積依頼
|
A | D5530R | 1750/2300 | 50.00 | 500 | 西暦419904-51年 | TEFC | 30 | F1 | 30 HP | 見積依頼
|
A | D5550R | 1750/2300 | 84.00 | 500 | 419904-52AJ | TEFC | 50 | F2 | 50 HP | 見積依頼
|
B | D2505R | 1750/2300 | 18.50 | 240 | 419904-51AB | TEFC | 5 | F1 | 5 HP | 見積依頼
|
A | D2510R | 1750/2300 | 35.50 | 240 | 419904-51AB | TEFC | 10 | F1 | 10 HP | 見積依頼
|
C | D5030R | 1750/2300 | 52.00 | 500 | 西暦419904-51年 | DPG | 30 | F1 | 30 HP | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車のローディングランプ
- 農業用およびガーデンフォーク
- EZクリップ
- オイルバーナーモーター
- タップホルダー
- 顔の保護
- パレットジャッキとアクセサリー
- リレー
- 手のこぎりとのこぎり
- 溶接オーブンおよび付属品
- ULTRATECH 自己上昇型封じ込めバーム
- EBERBACH ワーリングブレードアセンブリ
- DIXON プッシュインブランシュティー
- ACROVYN クラシック メープル アウトサイド コーナー、アクロヴィン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-16 Un
- DAYTON 商用エアコンプレッサーモーター
- KIMBLE CHASE クデルナデンマーク装置
- WEG ネジ端子
- WEG 保護キット
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機