EBERBACH ワーリングブレードアセンブリ
形式 | モデル | 材料 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | E8730 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥27,447 | |
B | E8672 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥149,219 | |
C | E8710 | ステンレス鋼 | - | ¥20,492 | |
C | E8711 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥36,789 | |
D | E8731 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥68,059 | |
E | E8732 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥108,645 | |
F | E8661 | ステンレス鋼 | - | ¥283,280 | |
G | E8670 | ステンレス鋼 | - | ¥14,929 | |
B | E8660 | ステンレス鋼 | - | ¥221,913 | |
B | E8671 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥36,789 | |
B | E8673 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥200,502 | |
C | E8712 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥147,158 | |
H | E8713 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥161,874 | |
H | E8733 | ステンレス鋼 | 32 PSI | ¥169,231 |
ワーリングブレードアセンブリ
Eberbach ステンレス鋼ワーリングブレードアセンブリは、金属イオン汚染がサンプル前処理に悪影響を与える可能性がある腐食性の高い材料に最適です。 ベアリングキャップの下のニトリルシールは、ドライブシャフトとベアリングの境界面からの漏れの可能性を最小限に抑えます。 小型の混合アセンブリには、混合容器 (ブレードの形状とサイズが異なります) と、耐食性のクロムメッキ真鍮製のワッシャーやベアリングなどの金属部品が含まれます。 標準、小型、セミマイクロ、マイクロサイズの幅広いワーリングブレードアセンブリからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブレーキツール
- ガスボンベレギュレーター
- フォークリフト作業プラットフォーム
- 静電気シールドバッグ
- 雷検知器
- 送風機
- 研磨
- 中括弧と角かっこ
- ヒートガンとアクセサリー
- 配管ホース
- NUPLA スパークしないスレッジハンマー
- AIR HANDLER ミニプリートエアフィルター
- PARKER ストリートエルボー1/4インチ
- MIGHTY LINE フロアマーキングテープ、ロール
- NOTRAX マーブルソフタイル970シリーズ、抗疲労マット
- APPROVED VENDOR 1 "/1.5" TriClover互換フィッティングエクステンションチューブ
- KERN AND SOHN RFCシリーズ価格計算スケール
- KERN AND SOHN BIDシリーズ フロアスケール
- CUSH-A-NATOR クッションクランプ
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング